Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Papierhandtuchspender in Natur - (B)27 x (H)20 x (T)13 cm 10045311_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045311_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045311_0
EAN/GTIN:
     4052025453114
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Ob in öffentlichen Waschräumen, im Büro oder Zuhause: Der Papierhandtuchspender bietet eine leichte Entnahme von Einmalhandtüchern für hygienisches Abtrocknen der Hände. An der Wand montiert ist der Handtuchspender stets gut erreichbar und einfach nachfüllbar. Dank der Öffnung lässt sich der Füllstand des Papierspenders schnell prüfen. Dabei ist der Papiertuchhalter aus natürlichem Bambus feuchtigkeitsresistent und setzt einen warmen Akzent in Bad, WC oder Küche.

Papierhandtuchspender im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 20 x 27 x 13 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 19,5 x 26 x 12 cm
- Maße Entnahmespalt B x T: ca. 22,5 x 3-6 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Handtuchspender zur Wandmontage
- Hygienische und sparsame Entnahme von Papierhandtüchern
- Aus natürlichem und feuchtigkeitsresistentem Bambus
- Papiertuchspender für Badezimmer, Gäste-WC und Küche
- Für Falthandtücher der Größen H2 (Interfold) und H3 (Lagen-Faltung)
- Unkompliziertes Nachfüllen von Einmalhandtüchern
- Ideal zum Aufhängen an der Wand oder Hinstellen auf dem Küchentisch
- Auch geeignet für Waschräume in Büros, Schulen, Fitnessstudios etc.

Lieferumfang
- 1x Handtuchpapierspender
- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel und Tücher sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
13 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, einmalhandtuchspender, handpapierhalter, handpapierspender, handtücher spender, handtuchpapier spender, handtuchspender, paper towel dispenser, papier handtuchhalter, papier spender, papierhandtuch box, papierhandtücher halter, papierhandtücher spender, papierhandtuchspender, papierspender, papiertuchbox, papiertuchhalter, papiertuchspender, tuchspender, tuchspender box, bambus, c-falz, einmalhandtücher, einweghandtücher, falthandtücher, faltpapier, für Bad, für Küche, h2, h3, handtuchpapier, interfold faltung, lagen faltung, papierhandtücher, papiertuch, stehend, wandhalterung, w-falz, z-falz, zum aufhängen, handtuchspender für papierhandtücher, spender papierhandtücher, öffentliche papierhandtuchspender, paper towel holder kitchen, papierhandtuchspender stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.