Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0
Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0
Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0
Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0
Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0
Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0
Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0
Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0
Badregal in Natur - (B)60 x (H)69 x (T)26 cm 10045324_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045324_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045324_0
EAN/GTIN:
     4052025453244
Suchbegriffe:
ablageregal
aufbewahrungsregal
bad holzregal
bad standregal
Das Standregal verfügt über ausreichend Stauraum für Badutensilien aller Art, die auf den 3 höhenverstellbaren Ablagen stets griffbereit lagern. Dank seines schmalen Designs ist das Ablageregal dabei auch für kleinere Bäder bestens geeignet. Auch in der Küche, wo es zur Aufbewahrung von Gewürzen, Kaffee- und Teedosen dient, macht das Haushaltsregal eine gute Figur. Das schlichte Design aus Bambus mit dekorativer Maserung verleiht Deiner Einrichtung einen natürlichen Touch.

Bambus-Badezimmerregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 69 x 60 x 26 cm
- Ablageflächen B x T: ca. 57 x 25 cm
- Höhe der Ablagen: ca. 7,5 / 23 cm / 38,5 / 53,5 / 68,5 cm
- Traglast je Ablage: max. 8 kg
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Schickes Badregal aus Bambus
- Für Handtücher, Kosmetikartikel, Toilettenpapier uvm. im Bad
- Auch als Küchenregal zur Lagerung von Gewürzdosen etc.
- Schmales Design mit 3 höhenverstellbaren Ablagen schafft Stauraum
- Fertigung aus robustem Bambus sorgt für natürliches Flair
- Kann freistehend platziert werden - Aufbau ohne Bohren
- Schoner am Boden sorgen für sicheren und stabilen Stand

Lieferumfang
- 1x Bambusregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.95 kg
Höhe:
69 cm
Länge:
26 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: badezimmer regal, badregal, bamboo shelf, bambus badezimmerregal, bambus badregal, bambus regal, bambus schuhregal, bambus standregal, bathroom rack, bathroom shelf, fensterregal, handtuchregal, haushaltsregal, holz badregal, holz standregal, holzregal, kitchen shelf, küchenregal, mehrzweckregal, pflanzenregal, schuhregal, standregal, stehregal, 3 ablagen, 3 böden, 3 ebenen, 26 cm tief, 60 cm breit, aus bambus, bad, badezimmer, bambus, dekorativ, flur, freistehend, für bad, für bücher, für handtücher, für kosmetikartikel, für toilettenpapier, handtücherhöhenverstellbar, hoch, küche, l-form, natürlich, offen, rechteckig, schmal, stehend, wohnzimmer, zum aufbewahren, badezimmer regal stehend, badezimmerregal bambus, badregal 3 ablagen, badregal bambus, badregal höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.