Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punchingball in Schwarz/ Rot 10045326_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punchingball in Schwarz/ Rot 10045326_0
Punchingball in Schwarz/ Rot 10045326_0
Punchingball in Schwarz/ Rot 10045326_0
Punchingball in Schwarz/ Rot 10045326_0
Punchingball in Schwarz/ Rot 10045326_0
Punchingball in Schwarz/ Rot 10045326_0
Punchingball in Schwarz/ Rot 10045326_0
Punchingball in Schwarz/ Rot 10045326_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045326_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045326_0
EAN/GTIN:
     4052025453268
Suchbegriffe:
boxball
boxbirne
boxing ball
boxing birne

Diese Boxbirne ist ein ernstzunehmender Sparringspartner – egal ob Du Hobbyboxer oder professioneller Kampfsportler bist oder einfach ein wenig Frust ablassen möchtest. Durch das Training mit dem Boxball übst Du sowohl Deine Technik als auch die Beweglichkeit, Ausdauer und Reaktionsgeschwindigkeit. Dank der praktischen Wandmontage kannst Du den Punchingball flexibel auf Deiner Wunschhöhe befestigen und brauchst Dir keine Sorgen um ständiges Verrutschen zu machen.

Boxingball im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 37,5 x 17 x 45 cm
- Maße Boxbirne H x D: ca. 20 x 17 cm
- Abstand zwischen Wand und Ball: ca. 27 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Rot, Silber

Boxbirne mit Wandhalterung
- Boxing-Birne mit stabiler Wandhalterung
- Schafft schnelle Abhilfe bei Frust und Stress
- Beweglichkeits- und Geschwindigkeitstraining
- Inklusiver kleiner Luftpumpe zum Aufblasen
- Einfach montiert - Härte individuell einstellbar

Lieferumfang
- 1x Punchingball in Einzelteilen
- 1x Ballpumpe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot | Silber
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
37.5 cm
Länge:
45 cm
Breite:
17 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.