Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0
Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0
Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0
Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0
Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0
Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0
Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0
Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0
Folientunnel in Transparent - 5 m 10045380_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045380_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045380_0
EAN/GTIN:
     4052025453800
Suchbegriffe:
beetabdeckung
folienfrühbeet
foliengewächshaus
folientunnel
Mit diesem transparentem Folientunnel schützt Du Jungpflanzen in Deinem Garten effektiv gegen Niederschlag, Kälte sowie Schädlingsbefall. Die Beetabdeckung besteht aus strapazierfähiger PVC-Folie und stabilen Tunnelbögen aus Stahl, die einfach in die Erde gesteckt werden. Das warme, humide Mikroklima trägt zum raschen Wachstum von Gemüse, Salat oder Blumen bei. Die Öffnungen können dank Kordel schnell auf- und zugezogen und so die Temperaturen im Inneren reguliert werden.

Tipp: Zur einfachen Bewässerung der Pflanzen im Folientunnel empfiehlt sich der Relaxdays Schlauchregner 10041614.

Folientunnel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 47 x 40 x 500 cm
- Höhe unter Tunnel: ca. 33 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: PVC, Stahl
- Farbe: Transparent, Silber

Beetabdeckung für Pflanzen
- Tunneltreibhaus für Beetreihen im Garten oder Hochbeet
- Langes Folienfrühbeet bietet ausreichend Platz für Blumen und Nutzpflanzen
- Gewächstunnel speichert Feuchtigkeit und Wärme für ideales Wachstum
- Kleingewächshaus schützt vor Kälte und starkem Niederschlag
- Sämlingstunnel auch zur Abwehr von Insekten und Vögeln geeignet
- Einfaches Öffnen zum Lüften dank praktischem Kordelzug

Lieferumfang
- 1x Pflanzentunnel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.83 kg
Höhe:
47 cm
Länge:
500 cm
Breite:
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.