Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Handwagen in Schwarz 10045462_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Handwagen in Schwarz 10045462_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045462_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045462_0
EAN/GTIN:
     4052025454623
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
handkarre

Mit diesem Gerätewagen bist Du in vielerlei Hinsicht vom Tragen schwerer Lasten befreit. Transportiere Getränkekisten beim Einkaufen sowie Werkzeuge und Baumaterialien beim Hausbau mühelos von A nach B. Um den Inhalt auf- oder abzuladen, können die 4 Seitenteile problemlos heruntergeklappt oder entfernt werden. Die innere Tasche ist dank der Befestigung mit Druckknöpfen flexibel abnehmbar und erleichtert mit den 2 Tragegriffen den Transport von Laub, gemähtem Gras und vielem mehr.

Nutze den großen Bollerwagen aus Stahl in Garten, beim Einkaufen oder ziehe zum Männertag Dein Transportgut damit.

Gartenwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 83 x 51 x 110 cm
- Traglast: ca. 500 kg
- Gewicht: ca. 21,5 kg
- Material: Stahl, Gummi, Stoff
- Farbe: Schwarz

Bollerwagen mit viel Stauraum
- Länge mit Zugstange: ca. 190 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 50 x 46,5 x 93 cm
- Reifenmaße D x B: ca. 260 x 75 mm
- Reifengröße 4.10 / 3.50-4

Großer Transportwagen für Garten und mehr
- Mit klappbaren Seitenteilen zum Plattformwagen umwandeln
- Herausnehmbare Innenplane mit 2 Tragegriffen
- Profilierte Luftbereifung für geschmeidiges Fahren
- Ideal für Outdoor Transport dank stabilem Stahlgestell
- Zum Einkaufen, im Garten, beim Festival uvm.

Lieferumfang
- 1x Lastenwagen in Einzelteilen
- 1x Innenplane
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
21.54 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
110 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: bierwagen, bolerwagen, bollereagen, bollerwage, bollerwagen, bollerwsgen, festivalkarre, festivalwagen, gartenabfall trolley, gartenkarre, gartentrolley, gartenwagen, gerätewagen, gitterwagen, handwagen, lastenwagen, leiterwagen, outdoor bollerwagen, pollerwagen, sand bollerwagen, schwerlast bollerwagen, schwerlastwagen, strandkarre, strandwagen, transportwagen, bollerwagen faltbar luftreifen, bollerwagen garten, bollerwagen gartenwagen, bollerwagen gestell, bollerwagen groß, bollerwagen luftreifen, bollerwagen metall, bollerwagen stabil, gartenwagen transportwagen, gartenwagen xxl, handwagen garten, handwagen luftbereift, handwagen luftreifen, transportwagen bollerwagen, transportwagen luftreifen, xxl gartenwagen, 200 kg, für hunde, garten, gestell, große räder, luftbereift, luftreifen, metall, outdoor, räder, schwarz, stabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.