Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau
Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau
Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau
Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau
Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau
Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau
Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau
Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau
Relaxdays Außenborder Ständer, Lagerung & Transport, Langschaft Außenbordmotor bis 100 kg, Stahl Motorhalter, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045468_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045468_0
EAN/GTIN:
     4052025454685
Suchbegriffe:
Außenborder Ständer
Relaxdays Außenborder Ständer
außenborder halter
außenborder halterung
Damit die Freude am Bootssport nicht durch beschädigte Außenbordmotoren getrübt wird, garantiert der Außenborderständer optimalen Transport und sichere Lagerung. Egal ob Du einen Bootsmotor mit Kurz-, Normal- oder Langschaft nutzt, der große Wagenständer bietet ausreichend Platz für die fachgerechte Aufbewahrung. Die belastbare Motorhalterung aus Stahl und Kiefernholz verfügt über 2 Griffe und 2 Räder für den einfachen und rückenschonenden Transport zum oder vom Wasser.

Außenborder Ständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 103 x 64 x 51 cm
- Stützplatte H x B x T: ca. 11 x 55 x 3,5 cm
- Traglast: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 7,7 kg
- Material: Stahl, Kiefernholz, Kunststoff
- Farbe: Dunkelblau, Natur

Zuverlässiger Transportwagen für Außenborder
- Außerborder von Schlauch- oder Motorboot einfach transportieren
- Kurz- oder Langschaftmotor fachgerecht in aufrechter Position lagern
- Robustes, pulverbeschichtetes Stahlrohr in Dunkelblau
- Dicke Stützplatte aus Kiefernholz zum Einhängen des Außenbordmotors
- Griffe in rückenschonender Höhe und leichtläufige Räder
- Ideal für Transport, Lagerung und Wartung des Bootmotors

Lieferumfang
- 1x Außenbordmotorständer in Einzelteilen
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
7.75 kg
Höhe:
103 cm
Länge:
51 cm
Breite:
64 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.