Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Hochbeet in Grau - (B)86 x (H)80 x (T)40,5 cm 10045471_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045471_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045471_0
EAN/GTIN:
     4052025454715
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet relaxdays

Dieses Hochbeet bringt Dir und Deinen Pflanzen viele Vorteile! Aufgrund der Erhöhung musst Du nicht mehr im Hocken gärtnern, sondern kannst Dich bequem vor das Beet setzen oder stellen. Dabei werden Knie und Rücken geschont. Schädlinge und Unkraut haben kaum eine Chance, an Deine Blumen, Kräuter oder Gemüsepflänzchen zu gelangen. Der Stadtgarten ist komplett aus Metall und besticht durch sein modernes Design. Dank seiner schmalen Form ist er vor allem auf kleinen Balkonen ein echtes Platzwunder.

Tipp: Lege das Hochbeet vor dem Bepflanzen mit Folie aus, um eine lange Haltbarkeit zu unterstützen.

Hochbeet aus Metall
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 80 x 86 x 40,5 cm
- Pflanzkasten innen H x B x T: ca. 18 x 84 x 38 cm
- Fassungsvermögen: ca. 57,5 l
- Bodenabstand: ca. 63 cm

Schmales Kräuterbeet
- Gewicht: ca. 6,5 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Grau

Moderner Pflanzkasten für den Outdoor-Bereich
- Perfekt geeignet für Balkon, Garten und Terrasse
- Schmale Rechteck-Form ist echtes Platzwunder
- Höhe erleichtert das Gärtnern und schont die Gelenke
- Besserer Schutz vor Unkraut und Pflanzenschädlingen
- Modernes Design in Grau aus wetterfestem Metall
- Beine mit Bodenschonern u. Kasten mit Abflusslöchern
- Vielseitig nutzbar für Blumen, Salat, Kräuter und mehr

Lieferumfang
- 1x Hochbeet in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
5.73 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
86 cm
Weitere Suchbegriffe: anzuchtbeet, anzuchttisch, blumen-beet, blumen-hochbeet, blumen-kübel, erdbeerhochbeet, garten-hochbeet, gemüse-beet, hochbeet, hochbeet-bausatz, hochbeete-bausatz, kinder-hochbeet, kräuterbeet, kräuter-hochbeet, kräuter-pflanzkasten, kräutertisch, kreuterbeet, metall-hochbeet, mini-hochbeet, pflanzbeet, pflanzen-beet, pflanzen-hochbeet, pflanzen-kasten, pflanzkasten, raised-garden-bed, salatbeet, stadtgarten, stahl-hochbeet, terrassen-hochbeet, terrassen-beet, tischbeet, 40 tief, 80, 100, 80x40, 100x40, bausatz, dekoration, erde, eisen, garten, gärtnern, gemüse, grau, hoch, kinder, kräuter, metall, modern, outdoor, pflanzen, schmal, stabil, stahl, rechteckig, terrasse, tomaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.