Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
3 x Gürtelhalter in Schwarz 10045479_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045479_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045479_46
EAN/GTIN:
     4052025976484
Suchbegriffe:
accessoires bügel
gürtel aufbewahrung
gürtel bügel
gürtel haken
Mit den Gürtelhaken im 3er Set hängst Du verschiedene Accessoires platzsparend in Deinem Kleiderschrank auf. Davon profitieren insbesondere Gürtel aus empfindlichen Materialien, deren Optik durch Knicken und Zusammenrollen schnell in Mitleidenschaft gezogen wird. Die vielseitigen Accessoire-Bügel lassen sich auch hervorragend als Krawattenhalter, Handtaschenbügel oder Schalhalter verwenden. Dank des zierenden Holzelements sind die Taschenhalter auch optisch ein Hingucker an der Kleiderstange.

Gürtelhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21,5 x 11 x 1,5 cm
- Maße Haken H x B: ca. 4 x 4,5 cm
- Max. Traglast: je 5 kg
- Gewicht: je ca. 50 g
- Material: Eisen, Holz (Birke)
- In verschiedenen Farben

Handtaschenhalter für den Kleiderschrank
- Mehr Ordnung und Übersichtlichkeit im Schrank
- Ideal zur knickfreien Aufbewahrung von Ledergürteln
- Auch zum Aufhängen von Taschen, Krawatten und Tüchern
- Accessoires platzsparend im Kleiderschrank verstauen
- Dekoratives Design mit zierendem Holzelement

Lieferumfang
- 3x Gürtelaufhänger
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
21.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel halter, gürtel kleiderbügel, gürtel organizer, gürtelaufbewahrung, gürtelaufhänger, gürtelbügel, gürtelhalter, gürtelhalterung, halstuchbügel, handtaschen aufbewahrung, handtaschen aufhänger, handtaschen bügel, handtaschen haken, handtaschen halter, handtaschenbügel, handtaschenhaken, handtaschenhalter, krawatten aufbewahrung, krawatten halterung, krawattenaufhänger, krawattenbügel, krawattenhaken, krawattenhalter, krawattenhänger, schalaufhänger, schalaufhängung, schalbügel, schalhalter, schalorganiser, schlipsbügel, schlipshalter, taschen aufhänger, taschenaufbewahrung, taschenaufhänger, taschenhaken, taschenhalter, tuch kleiderbügel, tuchaufbewahrung, tuchbügel, tücher aufbewahrung, tücher kleiderbügel, tücher organizer, tücherbügel, für kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.