Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0
Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0
Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0
Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0
Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0
Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0
Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0
Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0
Pflanztunnel in Weiß/ Dunkelgrün - 2,5 m 10045481_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045481_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045481_0
EAN/GTIN:
     4052025454814
Suchbegriffe:
antivogelnetz
beet netztunnel
beetabdeckung
beetschutznetz

Mit diesem Pflanztunnel schützt Du Blumen und Nutzpflanzen in Deinem Garten effektiv vor unerwünschter Schädigung durch Vögel und Insekten. Das Netzgewebe hält diese davon ab, Deine Gurken oder Erdbeeren anzuknabbern und lässt gleichzeitig ausreichend Luft an Deine Pflanzen. Dank Pop-Up-Funktion ist das Pflanzenschutznetz schnell aufgestellt und lässt sich durch Spannen der Schnüre im Inneren auf Wunschgröße bringen. Mit den beiliegenden Heringen kannst das Kulturnetz sicher im Boden fixieren.

Pflanztunnel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 70 x 110 x 250 cm
- Mögliche Höhen: ca. 50 bis 80 cm
- Mögliche Breiten: ca. 70 bis 140 cm
- Mögliche Tiefen: ca. 240 bis 315 cm
- Gewicht: ca. 900 g
- Material: PP, Fiberglas
- Farbe: Weiß, Dunkelgrün

Pflanzenschutznetz für den Garten
- Schutznetz zur Vogel- und Schädlingsabwehr
- Dank Pop-Up-Funktion schnell aufzustellen
- Mit 2 Schnüren innen auf Wunschgröße spannen
- Für Erdbeeren, Tomaten, Gurken uvm. ohne Bissstellen
- Kleinmaschiges Gewebe ermöglicht gute Belüftung
- Reißverschluss für Zugang oder zur modularen Erweiterung
- Mit beiliegenden Heringen sicher im Boden befestigen

Lieferumfang
- 1x Netztunnel
- 17x Hering
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Dunkelgrün
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
250 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen netz, erdbeernetz, erdbeertunnel, frühbeet tunnel, garten insektenschutz, gartennetze, gartentunnel, gartenvlies tunnel, gemüse netz, gemüse schutznetz, gemüsebeet netz, gemüseschutznetz tunnel, gemüsetunnel, insekten netz, insektenschutznetz, kirschessigfliegennetz, kirschfliegen netz, kohlfliegennetz, kohlnetz, kohlweißling schutznetz, kulturnetz, kulturschutznetz, netz pflanzenschutz, netztunnel, pflanzen netz, pflanzenschutzdach, pflanzenschutznetz, pflanzenschutztunnel, pflanzentunnel, pflanztunnel, pflanztunnel netz, sämlingtunnel, schädlingsnetz, schneckennetz, schutznetz, schutztunnel, universalschutznetz, vogelnetz, vogelschutznetz, wachstumsnetz, wespenschutznetz, 2,5 m, erdbeeren, faltbar, feinmaschig, für gemüse, garten, modular, netz, pop up, tomaten, tunnel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.