Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Wäschekorb in Grau/ Weiß - 110 l 10045507_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045507_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045507_0
EAN/GTIN:
     4052025455071
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Mit dem modernen Wäschesammler ist das Vorsortieren Deiner Wäsche ein Kinderspiel. In 2 Fächern der Wäschetruhe teilst Du Deine Schmutzwäsche nach Farbe oder Art. Diese kann problemlos mit dem Deckel verborgen und bequem mit den Griffen transportiert werden. Bei Bedarf kann die flexible Wäschebox einfach zusammengefaltet und verstaut werden. Der Materialmix aus zweifarbigem Stoff und natürlichen Elementen aus Bambus macht den Wäschesortierer zum Hingucker in Schlaf- oder Badezimmer.

Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 65,5 x 54 x 33,5 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 60 x 25 x 30,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 110 l
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Polyester, Bambus
- Farbe: Grau, Weiß, Natur

Faltbarer Wäschesammler mit Deckel und 2 Fächern
- Schmutzwäsche in Bad oder Schlafzimmer sammeln
- Inhalt der Wäschetruhe bleibt dank Deckel verborgen
- Materialmix aus zweifarbigem Stoff und natürlichem Bambus
- 2 Fächer mit entnehmbaren, atmungsaktiven Wäschesäcken
- Mit Tragegriffen bequem zur Waschmaschine transportieren
- Bei Bedarf zusammenfalten und platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1x Wäschesortierer
- 2x Wäschesack
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß | Hellbraun
Gewicht:
1.41 kg
Höhe:
65.5 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, badezimmer wäschekorb, bad wäschekorb, bambus wäschekorb, bambus wäschesammler, clothes basket, clothes hamper, dreckwäsche korb, dreckwäsche sammler, hamper basket, kleiderkorb, laundry bag, laundry baskets, laundry bin, laundry box, laundry hamper, laundry organizer, schmutzwäsche aufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesammler, wäsche organizer, wäsche tonnen, wäschebehälter, wäschekammer organizer, wäschekiste, wäschekorb, wäschepuff, wäschesack, wäschesammelbox, wäschesammler, wäschesammler korb, wäschesortierer, wäschetonne, wäschetruhe, washing basket, 110l, 2 fächer, atmungsaktiv, baby, bad, badezimmer, bambus, design, ekig, faltbar, grau, groß, hoch, innensack, jugendzimmer, kinderzimmer, klein, mit deckel, netz, schmal, schmutzwäsche, stehend, stoff, tragbar, tragegriff, zum falten, zum tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.