Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Hängeschrank in Natur - (B)40 x (H)55 x (T)20 cm 10045511_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045511_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045511_0
EAN/GTIN:
     4052025455118
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Der kompakte Badhängeschrank ist ideal für kleine Badezimmer oder das Gästebad. Platzsparend und doch geräumig bietet das Badschränkchen auf 2 Ebenen Platz für Duschbad, Lotionen, Parfums und weitere Badaccessoires. Die Höhen der Schrankfächer sind durch den Einlegeboden flexibel wählbar. Zudem kann die Tür nach Bedarf an der rechten oder linken Seite angeschraubt werden. Der Wandschrank schafft praktischen Stauraum und fügt sich mit seinem natürlichen Bambus-Design problemlos in jedes Bad ein.

Hängeschrank Bad im Detail
- Maße H x B x T: ca. 55 x 40 x 20 cm
- Fach B x T: ca. 37 x 32,5 cm
- Fächerhöhen: ca. 31 / 20 cm, 25 / 26,5 cm oder 18,5 / 32,5 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 5,8 kg
- Material: Bambus, MDF, Spanplatte
- Farbe: Natur, Gold

Kleines Schränkchen für das Badezimmer
- Ideal für kleine Bäder dank kompaktem Design
- 2 Schrankfächer für Bad- und Hygieneartikel
- 3-fach verstellbarer Einlegeboden für flexible Fächerhöhe
- Design aus natürlichem Bambus fügt sich gut ein
- Die Tür ist sowohl von rechts als auch von links montierbar
- Inkl. Befestigungsmaterial zur einfachen Montage

Lieferumfang
- 1x Badschrank in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Gold
Gewicht:
5.67 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
20 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, bad möbel, bad wandschrank, badezimmer hängeschrank, badezimmer schränkchen, badezimmer wandschrank, badezimmermöbel, badezimmerschrank, badhängeschrank, badschrank, badschränkchen, bambus badezimmerschrank, bambus badmöbel, bambus badschrank, bambus möbel, bambus schrank, bathroom cabinet, flur hängeschrank, flur wandschrank, handtuchschrank, hänge badezimmerschrank, hängeschränkchen, küchen wandschrank, küchenhängeschränke, küchenschrank, küchenschränkchen, mini hängeschrank, mini schrank, schränkchen, wall cabinet, wall cupboard, wandhängeschrank, wandschrank, wandschränkchen, wc hängeschrank, wc schrank, wc wandschrank, badehängeschrank, 20 cm tief, 40 cm breit, 50 cm hoch, bad, badezimmer, bambus, flach, für bad, für kleine bäder, fürs bad, hängend, klein, küche, natur, schmal, tiefe 20 cm, wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.