Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal "Bär" in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)24,5 cm 10045515_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregal "Bär" in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)24,5 cm 10045515_0
Kinderregal "Bär" in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)24,5 cm 10045515_0
Kinderregal "Bär" in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)24,5 cm 10045515_0
Kinderregal "Bär" in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)24,5 cm 10045515_0
Kinderregal "Bär" in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)24,5 cm 10045515_0
Kinderregal "Bär" in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)24,5 cm 10045515_0
Kinderregal "Bär" in Weiß - (B)60 x (H)48 x (T)24,5 cm 10045515_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045515_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045515_0
EAN/GTIN:
     4052025455156
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule
Das Spielregal mit Bären-Motiv eignet sich ideal zur Spielzeugaufbewahrung im Kinderzimmer. In den 2 Schubladen und 2 offenen Fächern steht ausreichend Platz zur Verfügung, um Kuscheltiere, Bücher und Spielsachen ordentlich zu verstauen. Dank des offenen Designs und der kindgerechten Höhe können die Kleinen das stabile Spielsachenregal selbstständig aus- und einräumen. Das dezente Weiß und Grau fügt sich harmonisch in das Kinderzimmer von Mädchen oder Jungen ein.

Kinderregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 48 x 60 x 24,5 cm
- Innenmaße offene Fächer H x B x T: ca. 22 x 28 x 24 cm
- Innenmaße Schubladen H x B x T: ca. 20 x 25,5 x 21,5 cm
- Gewicht: ca. 11 kg
- Traglast: ca. 20 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß, Grau

Aufbewahrungsregal für Kinder
- Praktische Spielzeugablage für das Kinderzimmer
- Regal bietet viel Stauraum für Bücher und Spielsachen aller Art
- Offenes Design zum eigenständigen Ein- und Ausräumen
- Kinderbücherregal zur Förderung des Ordnungssinns
- Originelles Design in dezenten Farben für Mädchen und Jungen

Lieferumfang
- 1x Kinderzimmerregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
11.25 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: kinderregal, regal, bücherregal, spielzeugregal, kinderzimmer regal, kinderzimmerregal, kinderbücherregall, kinderzimmer möbel, spielzeug regal, kinderzimmer bücherregal, kinder buecherregal, kinder bücherregal, standregal, kinderaufbewahrungsregal, bookshelf, kinderbücherregal, shelf, kinderzimmer aufbewahrungsregal, buchregal, kinder-regal, spieleregale, bücherregale, kinderzimmer spielzeugregal, kinder aufbewahrungsregal, aufbewahrungsregal, bücher regal, kinder spielzeug regal, babyregal, kinder bücherregale, kinderbücherreagl, bucherragel, kids bookshelf, kinder regal, kinderegal, kinderregale, spielregal, spielsachenregal, spielzeugaufbewahrungsregal, baby bücherregal, children bookshelf, toy storage, kinder, kinderzimmer, weiß, für spielzeug, spielzeug, aufbewahrung, babyzimmer, für kinder, für kinderzimmer, baby, bär, eisbär, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.