Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18 x (H)71 x (T)20 cm 10045519_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045519_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045519_0
EAN/GTIN:
     4052025455194
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Mit dem stehenden Toilettenpapierhalter ist Dein Klopapier stets griffbereit neben dem WC aufbewahrt. Zusätzlichen Stauraum bieten Dir die beiden Innenfächer. Hinter der Tür mit Magnetverschluss und Seil-Griff kannst Du Hygieneartikel, Putzutensilien oder weitere WC-Rollen aufbewahren. Wähle aus 3 Höhen die passende für Dein Badzubehör aus. Der schmale WC-Schrank ist dabei ideal für kleine Bäder oder Nischen. Der moderne Mix aus weißem MDF und Baumwolle macht das Kloregal zum echten Hingucker.

Toilettenpapierhalter stehend im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 71 x 18 x 20 cm
- Innenfächer B x T: ca. 14 x 15 cm
- Wählbare Fächer Höhen: ca. 21 / 26 / 31 cm
- WC Papier Rollenhalterung B x D: ca. 15 x 2,5 cm

Badezimmerschrank mit Klopapierhalter
- Max. Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: MDF, Baumwolle
- Farbe: Weiß, Natur

Weißer Toilettenpapierschrank fürs Bad
- Schränkchen mit Klopapierhalterung zum Einspannen
- Tür mit Magnetverschluss und Seil als Griff
- Auf 3 Höhen verstellbarer Einlegeboden gibt Spielraum
- Innenfächer für Hygieneartikel, Badzubehör uvm.
- Schmales Design ideal für kleine Bäder und Nischen
- Moderner Mix aus weißem MDF und Baumwolle

Lieferumfang
- 1x Toilettenregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
3.08 kg
Höhe:
71 cm
Länge:
20 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, badezimmer regal, badezimmer schrank, badezimmer schränkchen, badkommode, badschrank, badschränkchen, klo regal, klopapier aufbewahrung, klopapier halter, klopapier halterung, klopapierrollenhalter, klopapierrollenständer, klopapierschrank, klopapierständer, klorollenhalter, klorollenhalterung, klorollenständer, kloschrank, mini badschrank, nischenregal, nischenschrank, schränkchen, toilettenhalter, toilettenpapier aufbewahrung, toilettenpapier regal, toilettenpapier schrank, toilettenpapierhalter, toilettenpapierhalterung, toilettenpapierständer, toilettenregal, toilettenrollenhalter, toilettenschrank, wc halter, wc kästchen, wc kasten regal, wc kommode, wc papier aufbewahrung, wc papier halter, wc papier halterung, wc papier schrank, wc regal, wc rollen ständer, wc rollenhalter, wc schrank, 20 cm, bad, holz, klein, schmal, stehend, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.