Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0
72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0
72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0
72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0
72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0
72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0
72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0
72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0
72er Set tropische Blätter in Grün 10045550_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045550_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045550_0
EAN/GTIN:
     4052025455507
Suchbegriffe:
afrika deko
blätter
blätter deko
blätterwand
Tauche ein in ein tropisches Paradies mit dem 72er Set künstlicher Blätter! Das Set bietet 6 verschiedene Sorten von Monstera-, Farn- und Palmblättern, die perfekt für Dschungel-, Safari- und Hawaii-Mottopartys geeignet sind. Ihre Vielseitigkeit überrascht – verwende die flachen Monsterablätter als Platzdeckchen oder stelle die Wedel in Vasen für eine exotische Atmosphäre. Das realistische Design der Dekoblätter täuscht das Auge und es ist kaum ein Unterschied zu echten Pflanzen erkennbar.

Maße der tropischen Blätter im Detail
- Farnwedel H x B: ca. 36 x 9 cm
- Palmwedel H x B: ca. 40 x 17 cm
- Monsterawedel H x B: ca. 30 x 13 cm
- Großes Monstera-Blatt: ca. 35 x 29 cm
- Mittleres Monstera-Blatt: ca. 20 x 17,5 cm
- Kleines Monstera-Blatt: ca. 15 x 11 cm

Weitere Details zu den Kunstblättern
- Gewicht Set: ca. 340 g
- Material: Polyester
- Farbe: Grün
- 72er Set (6 Sorten mit je 12 Stück)

Künstliche Blätter im 72er Set
- Tolle Partydeko für Dschungel-, Safari- und Hawaii-Mottopartys
- Als Tischdeko in Vasen, als Platzdeckchen, Wanddeko uvm.
- Realistisches Design mit wenig Unterschied zu echten Blättern
- Kein Verwelken – behalten Farbe und Form ohne Pflegeaufwand
- Dekoblätter sind beliebig oft wiederverwendbar

Lieferumfang
- 72x Dekoblatt
- Weitere Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
1 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: deko blätter, deko pflanzen, deko zweig, dschungel deko, fake blätter, fake leaves, fake pflanze, fake plant, farn, farn deko, hawaii deko, jungel deko, kunstblätter, leaf decoration, lianen dekoration, monstera, monstera blatt, monstera deko, monstera pflanze, palm leaf, palmblätter, palmblätter deko, palmen deko, palmenblatt deko, palmenblätter, palmenblätter deko, palmenwedel, palmwedel, pflanzen deko, pflanzenwand, plastik pflanze, safari deko, urwald deko, wanddeko, aus plastik, blatt, deko, dschungel, dschungelcamp, grün, hawaii, indoor, jungle, kinderzimmer, künstlich, palme, palmen, partydeko, plastik, safari, tiki, tischdeko, tropical, tropisch, wand, artificial leaves, blätter deko grün, blätter künstlich, deko blätter grün, deko dschungel, jungle deko, künstliche blätter, tropische blätter deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.