Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x wasserdichte Kapsel in Orange - (H)9,5 x Ø 3 cm 10045595_57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x wasserdichte Kapsel in Orange - (H)9,5 x Ø 3 cm 10045595_57
3 x wasserdichte Kapsel in Orange - (H)9,5 x Ø 3 cm 10045595_57
3 x wasserdichte Kapsel in Orange - (H)9,5 x Ø 3 cm 10045595_57
3 x wasserdichte Kapsel in Orange - (H)9,5 x Ø 3 cm 10045595_57
3 x wasserdichte Kapsel in Orange - (H)9,5 x Ø 3 cm 10045595_57
3 x wasserdichte Kapsel in Orange - (H)9,5 x Ø 3 cm 10045595_57
3 x wasserdichte Kapsel in Orange - (H)9,5 x Ø 3 cm 10045595_57
3 x wasserdichte Kapsel in Orange - (H)9,5 x Ø 3 cm 10045595_57
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045595_57
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045595_57
EAN/GTIN:
     4052025976446
Suchbegriffe:
bargeldkapsel
bushcraft ausrüstung
geldkapsel
kapsel
Diese Mini-Kapseln im 3er Set sind ein praktisches Outdoor-Zubehör. Dank des Schraubverschlusses mit Gummidichtung werden Bargeld, Pillen, Streichhölzer und andere Kleinigkeiten wasserdicht aufbewahrt. Mithilfe eines Karabinerhakens lassen sich die Medikamentenkapseln einfach am Schlüsselbund oder Rucksack befestigen und sind stets griffbereit. Die Pillendosen aus Aluminium sind leicht und zugleich robust, was sie zum idealen Begleiter für verschiedene Outdoor-Aktivitäten macht.

Wasserdichte Kapsel 3er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 9,5 x 3 cm
- Gewicht: je ca. 70 g
- Material: Aluminium
- In verschiedenen Farben

Mini-Pillendosen als Schlüsselanhänger
- Ideal für Camping, Wandern, Klettern und andere Outdoor-Aktivitäten
- Zur Aufbewahrung von Pillen, Bargeld, Streichhölzern, Batterien uvm.
- Wasserdichte Fertigung dank sicherem Schraubverschluss mit Gummiring
- Mit Karabinerhaken (nicht inkl.) am Schlüsselbund oder Rucksack befestigen
- Leichte Medikamentenanhänger mit robustem Aluminiumgehäuse

Lieferumfang
- 3x Pillenkapsel in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: medikamentenanhänger, medikamentenbox, medikamentendose, medikamentenkapsel, mini kapsel, mini medikamentendose, mini pillenbox, mini pillendose, mini tablettendose, outdoor ausrüstung, outdoor zubehör, pillen anhänger, pillenbox, pillendose, pillenhalter, pillenkapsel, sos kapsel, survival ausrüstung, tabletten anhänger, tablettenbox, tablettendose, tablettenkapsel, 3er set, aluminium, anhänger, camping, für unterwegs, grün, metall, mini, orange, outdoor, schlüsselanhänger, schwarz, set, unterwegs, wasserdicht, wasserdichte kapsel, wasserdichter behälter, wasserdichte dose, dose wasserdicht, pillendose schlüsselanhänger, pillendose wasserdicht, pillendose metall, pillendose anhänger, schlüsselanhänger dose, pillendose schlüsselanhänger mini, kapsel schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.