Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 x Dessertschalen in Transparent - 240 ml 10045623_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50 x Dessertschalen in Transparent - 240 ml 10045623_0
50 x Dessertschalen in Transparent - 240 ml 10045623_0
50 x Dessertschalen in Transparent - 240 ml 10045623_0
50 x Dessertschalen in Transparent - 240 ml 10045623_0
50 x Dessertschalen in Transparent - 240 ml 10045623_0
50 x Dessertschalen in Transparent - 240 ml 10045623_0
50 x Dessertschalen in Transparent - 240 ml 10045623_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045623_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045623_0
EAN/GTIN:
     4052025456238
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Diese eckigen Dessertgläser sind perfekt für Deine nächste Veranstaltung. Mit ihnen kannst Du nicht nur leckeres Eis, cremige Puddings oder Tiramisu stilvoll präsentieren sondern auch kleine Snacks, wie Nüsse oder Früchte, dekorativ anrichten. Dank ihrer Vielseitigkeit sorgen die Nachtischschälchen für ein tolles Highlight beim nächsten Geburtstag, auf einer Hochzeit oder anderen Partys. Die Nachspeisenbecher aus Kunststoff sind wiederverwendbar und bequem per Hand zu reinigen.

Mini-Dessertgläser im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm
- Innenmaße H x B x T: 7 x 7 x 7 cm
- Volumen: je ca. 240 ml
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Kunststoff (PS)
- Farbe: Transparent

Wiederverwendbare Kompottschalen aus Kunststoff
- 50er Set ideal für Partys, Veranstaltungen oder Picknicks
- Für leckere Desserts, Puddings, Eis und vieles mehr
- Ideal zum Servieren von Snacks, Früchten und Co.
- Schalen können platzsparend gestapelt werden
- Einfache und schnelle Reinigung per Handwäsche

Lieferumfang
- 50x Vorspeisenbecher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kompottschale, Kompottschälchen, dessertschalen plastik, dessert schale, candybar schalen, dessert cups, dessert einwegbecher, dessert plastikbecher, dessert schalen, dessertbecher, dessertglas, dessertgläschen, dessertgläser, desserttassen, einweg dessertbecher, einweg dessertschalen, eis becher, eisschalen, fingerfood schalen, kompottschalen, mini dessertgläser, mini desserttassen, nachspeisen becher, nachtisch gläser, nachtischschälchen, nachtischschale, plastik dessertbecher, plastik dessertgläser, plastikschälchen, plastikschalen, servierschalen, snackschale, tiramisu gläser, vorspeisenbecher, vorspeisengläser, 240ml, 50er set, dessert, eckig, eis, groß, klein, kunststoff, nachspeise, nachtisch, partydessert, plastik, pudding, tiramisu, transparent, wiederverwendbar, becher für dessert, dessert becher transparent, dessert gläser eckig, dessert schälchen plastik, dessertgläser eckig, dessertgläser einweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.