Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0
Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0
Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0
Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0
Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0
Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0
Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0
Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0
Autodach-Gepäcknetz in Schwarz - 50 x 80 cm 10045654_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045654_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045654_0
EAN/GTIN:
     4052025456542
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Das Gepäcknetz für den Autohimmel schafft zusätzlichen Stauraum im Innenraum und ist damit das ideale Zubehör für Deine nächste Urlaubsreise. Unter das Dach gespannt, ist die 2-lagige Auto-Netztasche mit Reißverschluss und Kordelzug bestens geeignet, um Jacken, Kissen, Decken und weiteres Gepäck sicher zur Verstauen. Dank der verstellbaren Befestigungsschnallen ist das Auto-Deckennetz für verschiedene Fahrzeugtypen geeignet und kann einfach an den Haltegriffen fixiert werden.

Autodach Gepäcknetz im Detail
- Maße H x B x T: ca. 0,5 x 80 x 50 cm
- Netztasche B x T: ca. 74 x 48 cm
- Max. Traglast: 10 kg
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Polyester, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Aufbewahrungsnetz für das Auto
- Ablagenetz schafft praktischen Stauraum unter dem Autodach 
- Mit Reißverschluss und Kordelzug zum sicheren Verstauen des Gepäcks
- Auto-Aufbewahrung für Kissen, Decken, Jacken und mehr 
- Dachnetz wird einfach an Haltegriffen des Autos befestigt 
- Dank verstellbarer Schnallen für verschiedene Fahrzeuge geeignet 
- Ideales Autozubehör für die nächste Urlaubsreise oder Langstrecke 

Lieferumfang
- 1x Gepäcknetz Dachhimmel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
50 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: autonetz, ablagenetz, aufbewahrungs netz, auto ablagenetz, auto aufbewahrung, auto aufbewahrungsnetz, auto camping zubehör, auto dachnetz, auto deckennetz, auto gepäcknetz, auto netz, auto netztasche, auto organizer netz, auto spannnetz, autodach gepäcknetz, autonetze, car net, car net pocket, car storage, dachnetz, gepäcknetz, kfz gepäcknetz, pkw gepäcknetz, aufbewahrung, auto, autodach, camper, dachhimmel, fürs auto, groß, himmel, innenraum, urlaub, urlaub zubehör, wohnmobil, zubehör, gepäcknetz auto himmel, gepäcknetz dachhimmel, gepäcknetz autodach, netz für auto innenraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.