Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0
Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0
Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0
Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0
Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0
Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0
Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0
Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0
Fahrradständer in Silber - (B)136 x (H)26 x (T)33,5 cm 10045665_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045665_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045665_0
EAN/GTIN:
     4052025456658
Suchbegriffe:
abstellständer
Aufstellständer
bicycle-stand
bike-stand
Egal, ob für Deine Kunden vorm Laden oder für Deine Familie daheim: Dieser schlichte Fahrradständer sorgt für einen sicheren Stand der Drahtesel. Bis zu 5 Fahrräder mit einer maximalen Reifendicke von 50 mm können auf diese Weise platzsparend angeschlossen werden. Dank des beigefügten Befestigungsmaterials kannst Du den Reihenparker fest im Boden verankern. Der verzinkte Stahl sorgt für eine hohe Witterungsbeständigkeit und macht den Bodenparker auch ideal für den Außenbereich.

Fahrradständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 26 x 136 x 33,5 cm
- Für Radbreiten bis max. 50 mm
- Gewicht: ca. 5,9 kg

- Material: Verzinkter Stahl
- Farbe: Silber

Bodenparker für draußen und drinnen
- Für E-Bikes, MTB, Cityräder u. a. Fahrradtypen
- Sicheres Abstellen für max. 5 Fahrräder
- Witterungsfester Radständer aus verzinktem Stahl
- Inkl. Befestigungsmaterial für Bodenmontage
- Zum Abstellen in Keller, Garage, vorm Haus oder Geschäft

Lieferumfang
- 1x Aufstellständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
5.85 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
136 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.