Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0
6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0
6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0
6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0
6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0
6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0
6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0
6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0
6-tlg Küchenhelfer Set in Natur 10045704_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045704_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045704_0
EAN/GTIN:
     4052025457044
Suchbegriffe:
bambus cooking set
bambus kochbesteck
bambus kochlöffel
bambus kochlöffel set
Mit diesem Küchenutensilien-Set bist Du für alle Kochabenteuer bestens gerüstet. Mit den Kochlöffeln rührst Du einfach Reis, Suppen, Gemüse, Eintöpfe und mehr um, während die Pfannenwender und die Zange perfekt zum Wenden Deines Bratguts geeignet sind. Durch den praktischen Behälter ist das Kochbesteck nicht nur ordentlich verstaut, sondern Du hast die Utensilien auch beim Kochen immer gleich zur Hand. Zudem überzeugen die Küchenhelfer mit ihrem natürlichen Design aus Bambus.

Küchenhelfer-Set im Detail
- Utensilienbehälter H x D: ca. 22 x 8,5 cm
- Löffel je H x B: ca. 30 x 6 cm

- Pfannenwender je H x B: ca. 30 x 6 cm
- Zange H x B x T: ca. 30 x 6 x 1 cm
- Gesamtgewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Küchenutensilien mit Behälter
- Kochbesteck als praktische Basis für die Küchenausstattung
- Löffel zum Umrühren und Servieren von Gemüse, Reis, uvm.
- Das Bratgut einfach mit dem Pfannenwender oder der Zange wenden
- Utensilienbehälter sorgt für Ordnung - Mit Loch auch zur Aufhängung geeignet
- Natürliche Optik aus Bambus mit toller Maserung für jede Küche
- Küchenutensilien sind hitzebeständig bis 100 Grad Celsius

Lieferumfang
- 2x Kochlöffel
- 2x Pfannenwender
- 1x Zange
- 1x Utensilienbehälter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bambus küchenhelfer, bambus küchenhelfer set, bambus löffel, bambus pfannenwender, bambus rührlöffel, bambuslöffel, cooking spoon, grillzange, holz kochbesteck, holz küchenhelfer, holz küchenutensilien, holz pfannenwender, holz pfannenwender set, holzbesteck, holzkochlöffel, holzkochlöffel set, holzlöffel, holzlöffel set, holzzange, kochbesteck set, kochlochlöffel, kochlöffel, kochlöffel set, kochlöffelset, kochutensilien, kochutensilien set, kochzange, küchen utensil, küchenbesteck, küchenhelfer, küchenhelfer set, küchenhilfe, küchenset, küchenutensilien, küchenutensilien behälter, küchenutensilien set, küchenutensilienhalter, küchenzange, küchenzubehör, pfannenlöffel, pfannenwender, pfannenwender set, rührlöffel, aus bambus, aus holz, bambus, groß, holz, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.