Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45
5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45
5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45
5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45
5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45
5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45
5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45
5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45
5x Bewässerungskugel in Blau 10045706_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045706_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045706_45
EAN/GTIN:
     4052025976316
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Deine Vorfreude auf den baldigen Urlaub wäre größer, wenn Du wüsstest, dass es auch Deinen Topfpflanzen in dieser Zeit gut geht? Mithilfe der 5 Bewässerungskugeln verhinderst Du für einige Tage, dass Deine grünen Lieblinge austrocknen. Befüllt wird jede Bewässerungshilfe über die lange Röhre, die für eine dosierte Bewässerung sorgt. Der kugelförmige Kopf ist geschlossen, sodass kein Wasser verdunsten kann.

Bewässerungskugeln 5er Set im Detail
- Durchmesser Kugel: ca. 8 cm
- Gesamtlänge: ca. 28 cm
- Stiellänge: ca. 20 cm
- Füllmenge je: ca. 250 ml
- Material: Kunststoff (PVC)
- Gewicht je: ca. 30 g
- In verschiedenen Farben

Gießkugeln für Pflanzen und Blumen
- Nützliche Bewässerungshilfe für Deine grünen Schätze
- Einfach Urlaub oder Wochenende überbrücken
- Weniger oft gießen - Erleichterung im stressigen Alltag
- Die Lieblingspflanzen mehrere Tage bewässern
- Dosierte Wasserabgabe für Topfpflanzen und Balkonkästen

Durstkugeln – Einfache Handhabung
- Mit Wasser befüllen und mit Spitze nach unten fest in den Blumentopf stecken
- Spitze sollte sich in Wurzelnähe befinden
- Erde lässt nur so viel Wasser durch, wie die Pflanze benötigt
- Dauer der Bewässerung ist abhängig von Zimmertemperatur, Pflanzenart und -größe
- Achtung: Bei komplett trockener Erde werden die Kugeln schneller leer

Lieferumfang
- 5x Bewässerungskugel in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: bewässerungskugeln, watering bulb, bewässerungssystem, bewässerungskugel, pflanzen bewässerungskugeln, blumen bewässerungskugeln, water dispenser, gießkugel, blumengießer, bewässerungskegel, pflanzenbewässerer, pflanzenkegel, pflanzen kegel, watering globes, watering balls, plant watering system, blumen wasserspender, pflanzen gießhilfe, selbstbewässerungssystem, pflanzengießer, durstkugeln, wasserkugeln, balkonbewässerung, bewässerungshelfer, bewässerungshilfe, bewässerungsstecker, bewässerungstrichter, bewässerungstropfer, blumenbewässerung, blumen bewässerung, blumen wasserkugel, blumentopf bewässerung, blumentopf wasserspender, blumenwasserspeicher, durstkugel, gießhilfe, gießkegel, ollas, pflanzen bewässerung, pflanzen bewässerungssystem, pflanzen gieß kegel, pflanzen kugeln, pflanzen wasserspeicher, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.