Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch "Holzoptik" in Schwarz - (B)61 x (H)75 x (T)61 cm 10045709_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch "Holzoptik" in Schwarz - (B)61 x (H)75 x (T)61 cm 10045709_0
Gartentisch "Holzoptik" in Schwarz - (B)61 x (H)75 x (T)61 cm 10045709_0
Gartentisch "Holzoptik" in Schwarz - (B)61 x (H)75 x (T)61 cm 10045709_0
Gartentisch "Holzoptik" in Schwarz - (B)61 x (H)75 x (T)61 cm 10045709_0
Gartentisch "Holzoptik" in Schwarz - (B)61 x (H)75 x (T)61 cm 10045709_0
Gartentisch "Holzoptik" in Schwarz - (B)61 x (H)75 x (T)61 cm 10045709_0
Gartentisch "Holzoptik" in Schwarz - (B)61 x (H)75 x (T)61 cm 10045709_0
Gartentisch "Holzoptik" in Schwarz - (B)61 x (H)75 x (T)61 cm 10045709_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045709_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045709_0
EAN/GTIN:
     4052025457099
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig
Wenn Du die Gartensaison voll auskosten möchtest, gehört dieser Garten-Beistelltisch unbedingt dazu. An dem quadratischen Tisch können bis zu 4 Personen gemütlich beisammen sitzen, grillen oder Kaffee trinken. Mit seinem modernen Look passt der Outdoortisch auch auf Deinen Balkon oder die Terrasse. Das schwarze Holzmuster ist dabei ein dezenter Hingucker und kann vielseitig kombiniert werden. Aus pflegeleichtem Kunststoff und robustem Stahl gefertigt, ist der Terrassentisch besonders langlebig.

Hinweis: Gestalte Dir Deine eigene kleine Gartensitzgruppe und kombiniere den Tisch mit den Relaxdays-Gartenstuhl-Modellen 10045713 oder 10045714 oder der Gartenbank mit Relaxdays-Artikelnummer 10045716.

Gartentisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 75 x 61 x 61 cm
- Traglast: max. 60 kg
- Gewicht: ca. 5 kg
- Material: Kunststoff (HDPE), Stahl
- Farbe: Schwarz

Quadratischer Outdoor-Beistelltisch in Holzoptik
- Ideal als kleiner Esstisch für bis zu 4 Personen
- Passt perfekt in den Garten, auf den Balkon oder die Terrasse
- Tischplatte in schwarzer Holzoptik sorgt für modernen Look
- Robustes Stahlgestell sorgt für stabilen und festen Stand
- Garten-Esstisch aus pflegeleichtem, langlebigem Material

Lieferumfang
- 1x Balkontisch in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5.38 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
61 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, balcony table, balkon tisch, balkontisch, balkontische, beistelltische, bistrotisch, esstisch, garden table, garten beistelltisch, garten esstisch, garten kaffeetisch, garten tisch, garten tische, gartentische, outdoor esstisch, outdoor tisch, outdoorbeistelltisch, teetisch, terrace table, terrassentisch, tisch, 60 x 60, 60x60, außenbereich, draußen, eckig, für garten, holzoptik, klein, kunststoff, metall, outdoor, quadratisch, schwarz, stahl, wetterfest, balkontisch wetterfest, tisch outdoor, 60x60 gartentisch, balkonmöbel kleiner balkon, gartentisch wetterfest, beistelltische für garten, gartentisch kunststoff klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.