Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Relaxdays Gartentisch, Rattan-Optik, Tragegriff, HBT: 72x180x74 cm, Kunststoff, Metall, klappbarer Terrassentisch, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045721_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045721_0
EAN/GTIN:
     4052025457211
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig
Wenn Du die Gartensaison voll auskosten möchtest, gehört dieser Gartentisch unbedingt dazu. An dem rechteckigen Klapptisch können bis zu 8 Personen gemütlich beisammen sitzen, grillen oder Kaffee trinken. Mit seinem modernen Look passt der Outdoortisch auch auf Deine Terrasse. Das graue Rattan-Design ist dabei ein dezenter Hingucker und kann vielseitig kombiniert werden. Aus pflegeleichtem Kunststoff und robustem Stahl gefertigt, ist der Terrassentisch besonders langlebig.

Koffertisch im Detail
- Maße aufgestellt H x B x T: ca. 72 x 180 x 74 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 8,5 x 90 x 74 cm
- Maximale Traglast: 100 kg
- Griff H x B x T: ca. 9 x 12 x 3 cm
- Gewicht: ca. 11,3 kg
- Material: PE, Stahl
- Farbe: Grau

Grauer Klapptisch in Rattan-Optik
- Ideal als Esstisch für entspanntes Frühstück im Freien
- Passt perfekt in den Garten oder auf die Terrasse - Für 8 Personen
- Für Campingausflüge geeignet - Einfacherer Transport durch Tragegriff
- Bei Nichtgebrauch schnell und unkompliziert zusammenklappen
- Tischplatte im grauem Rattan-Design sorgt für modernen Look
- Stabiler und fester Stand dank robustem Stahl-Gestell
- Garten-Esstisch aus pflegeleichtem, langlebigem Material

Lieferumfang
- 1x Terrassentisch
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
11.32 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
74 cm
Breite:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, relaxdays gartentisch, ..., balcony table, balkontisch, beistelltische, bistrotisch, buffettisch, campingtisch, esstisch, garden table, garten beistelltisch, garten esstisch, garten kaffeetisch, klapptisch, koffertisch, mehrzwecktisch, outdoor esstisch, outdoor tisch, outdoorbeistelltisch, picknicktisch, rattan gartentisch, terrace table, terrassentisch, tisch, balkon tich, balkong tisch, gartenrisch, gartenstisch, gartentiisch, gartentüsch, terassentisch, terassentische, ...., beistelltisch für garten, beistelltisch metall, beistelltisch outdoor, beistelltisch outdoor kunststoff, beistelltische für garten, gartenmöbel tisch 180, gartenmöbel tisch wetterfest, gartentisch 180 cm, gartentisch draußen, gartentisch eckig grau, gartentisch garten, gartentisch groß, gartentisch klappbar, gartentisch klappbar 180, gartentisch klappbar grau, gartentisch klapptisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.