Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Klapphocker in Grau 10045728_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
2 x Klapphocker in Grau 10045728_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045728_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045728_0
EAN/GTIN:
     4052025457280
Suchbegriffe:
Falthocker
Gartenhocker
gartenhocker kunststoff
falthocker

Wer die Zeit gern im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse verbringt, der ist mit diesen Klappstühlen genau richtig beraten. Die Garten-Sitzhocker im 2er Set sind ideal als flexible Sitzgelegenheit im heimischen Außenbereich oder beim Camping, um den Sommer entspannt genießen zu können. Das graue Ratten-Muster ist ein dezenter Hingucker und kann vielseitig kombiniert werden. Zudem sind die Rattanhocker bei Nichtverwendung schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut.

Klapphocker 2er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 46 x 32 x 29 cm
- Geklappt H x B x T: ca. 70,5 x 32 x 7,5 cm
- Traglast: je ca. 120 kg
- Gewicht: je ca. 1,6 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: Grau

Zusammenklappbare Garten-Sitzhocker
- Robuste Klapp-Sitzhocker im praktischen 2er Set
- Modernes Design in grauer Rattan-Optik
- Stabil mit Metallbeinen und Sitzfläche aus Kunststoff
- Platzsparend klappbar - Mit Tragegriff zum Transport
- Ideal für Garten, Balkon, Terrasse oder zum Camping

Lieferumfang
- 2x Rattan-Hocker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
3.27 kg
Höhe:
46 cm
Länge:
29 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon hocker, campinghocker, falt sitzhocker, garten hocker, garten sitzhocker, hocker, klapp sitzhocker, klapphocker, küchenhocker, kunststoff hocker, outdoor sitzhocker, outdoorhocker, plastikhocker, polyrattan hocker, rattan hocker, ratten klapphocker, ratten sitzhocker, sitzhocker, stool, ratanhocker, 120 kg, aussenbereich, balkon, faltbar, garten, grau, klappbar, outdoor, polyrattan, rattan, wetterfest, balkon hocker outdoor, balkonmöbel, balkonmöbel kleiner balkon, fuss hocker klein, gartenmöbel grau, gartenmöbel hocker rattan, gartenmöbel rattan hocker, hocker garten, hocker gartenmöbel rattan, hocker outdoor, hocker rattan grau, klapphocker faltbar, polyrattan hocker grau, rattan hocker outdoor, rattanhocker outdoor, sitzhocker balkon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.