Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Barhocker in Grau 10045729_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Barhocker in Grau 10045729_0
2x Barhocker in Grau 10045729_0
2x Barhocker in Grau 10045729_0
2x Barhocker in Grau 10045729_0
2x Barhocker in Grau 10045729_0
2x Barhocker in Grau 10045729_0
2x Barhocker in Grau 10045729_0
2x Barhocker in Grau 10045729_0
2x Barhocker in Grau 10045729_0
2x Barhocker in Grau 10045729_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045729_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045729_0
EAN/GTIN:
     4052025457297
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker

Wer die Zeit gern im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse verbringt, der ist mit diesen Barstühlen genau richtig beraten. Die Tresenhocker im 2er Set sind ideal als Sitzgelegenheit vor der Bar oder am Stehtisch, um den Sommer entspannt genießen zu können. Das graue Ratten-Muster ist ein dezenter Hingucker und kann vielseitig kombiniert werden. Zudem sind die Rattanhocker bei Nichtverwendung schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut.

Barhocker 2er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 80 x 34 x 45 cm
- Geklappt H x B x T: ca. 106 x 34 x 8 cm
- Traglast: je ca. 120 kg
- Gewicht: je ca. 2,4 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: Grau

Zusammenklappbare Tresenhocker
- Robuste Klapp-Sitzhocker im praktischen 2er Set
- Modernes Design in grauer Rattan-Optik
- Stabil mit Metallbeinen und Sitzfläche aus Kunststoff
- Platzsparend klappbar - Mit Tragegriff zum Transport
- Ideal für Garten, Balkon, Terrasse oder Veranda

Lieferumfang
- 2x Barstuhl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
4.86 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
45 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: bar chair, bar hochstuhl, bar stool, barstuhl, bistrostühle, klapp sitzhocker, klappbarhocker, klapphocker, küchenbarhocker, küchenhocker, outdoor barhocker, rattan barhocker, rattan hocker, stehhocker, stool, thekenhocker, thekenstuhl, tresenhocker, tresenstuhl, barhocer, barstüle, 2, 120 kg, 2er set, 80 cm hoch, 80cm sitzhöhe, aussen, aussenbereich, bar, bis 120 kg, draußen, ergonomisch, faltbar, für draußen, garten, grau, hoch, in grau, klappbar, küche, kunststoff, metall, modern, outdoor, plastik, ratten, set, wetterfest, zusammenklappbar, barhocker 2er set, barhocker aussen, barhocker aussenbereich, barhocker für außen, barhocker garten wetterfest, barhocker klappbar, barhocker kunststoff, barhocker outdoor, barhocker outdoor wetterfest, barhocker rattan, klapphocker faltbar, zusammenklappbarer barhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.