Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0
4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0
4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0
4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0
4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0
4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0
4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0
4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0
4 x Pavillon Sandsäcke in Weiß 10045734_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045734_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045734_0
EAN/GTIN:
     4052025457341
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

Mit den praktischen Gewichtssäcken im 4er Set befestigst Du Pavillons und Partyzelte auch auf harten Untergründen sicher und stabil. Die Pavillonfüße werden mit Sand oder Steinen befüllt und sorgen bei starkem Wind für eine bessere Standfestigkeit. Dazu werden die Zeltgewichte einfach mit dem Klettverschluss am Gestänge angebracht. Dank der Fertigung aus robustem und wasserdichtem Oxford-Gewebe eignen sich die Gewichtstaschen ideal für den Einsatz im Freien.

Pavillon Sandsäcke im Detail
- Maße aufgefaltet H x B x T: ca. 40 x 42 x 1,5 cm
- Maße befüllt H x B x T: ca. 40 x 22–27 x 12 cm
- Füllkapazität: ca. 10 kg je Tasche, insgesamt 40 kg
- Gewicht: je ca. 170 g
- Material: Polyester, Nylon, Metall
- Farbe: Weiß

Gewichte für Pavillons im 4er Set
- Gewichtssäcke für bessere Standfestigkeit von Pavillons
- Mit Reißverschluss - Befüllbar mit Sand oder Steinen
- Schnelle Montage - Einfach mit Klettband befestigen
- Strapazierfähiges, wasserdichtes Oxford-Gewebe
- Mit Trageschlaufe für bequemen Transport
- Öse für Heringe zur zusätzlichen Befestigung

Lieferumfang
- 4x Pavillon-Standfuß
- Dekoartikel und Füllmaterial sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.68 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, Gewicht Sandsack, Krankengymnastik Sandsack, Lagerung Sandsack, Therapie-Sandsack, gartenpavillon, ballastsack, beschwerer, beschwerungssäcke, beschwerungstasche, faltpavillon befestigung, faltpavillon beschwerung, faltpavillon gewichte, faltpavillon sandsäcke, faltpavillon standfüße, gewichtssack, gewichtssäcke, gewichtstaschen, partyzelt beschwerer, partyzelt füße, partyzelt gewichte, pavillon befestigung, pavillon beschwerer, pavillon beschwerung, pavillon füße, pavillon gewichte, pavillon halter, pavillon halterung, pavillon sandsäcke, pavillon ständer, pavillon standfuß, pavillon standfüße, pavillon zubehör, sandsack, sandsäcke, zelt beschwerung, zelt gewichte, zelt sandsäcke, zeltbeschwerer, 4er set, beschwerung, boden, für pavillon, für zelte, gewichte, set, wasserdicht, weiß, zum befüllen, zum beschweren, beschwerung pavillon, pavillon gewichte 4er set, gewichte pavillon füsse, pavillon standfüße gewichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.