Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0
600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0
600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0
600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0
600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0
600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0
600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0
600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0
600 x Cake Pop Stiele in Natur - 15 cm 10045764_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045764_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045764_0
EAN/GTIN:
     4052025457648
Suchbegriffe:
cake pop maker stäbchen
cake pop spieße
cake pop stäbchen
cake pop stäbe

Cake Pops sind der Snack-Trend aus den USA. Mit den Cakepop Sticks kannst Du die kleinen Kuchen schnell und einfach am Stiel servieren. Die individuell zubereiteten Küchlein werden dazu einfach auf die Cake Pop Stiele aus Bambus gesteckt. In einen Cake Pop Ständer gestellt, kannst Du die trendige Süßigkeit nun nach Belieben verzieren oder direkt servieren. Das große 600er Set ist ideal, um Deine Gäste auf Kindergeburtstagen, Hochzeiten oder Mottopartys mit den kleinen Leckereien zu versorgen.

Cake Pop Stiele 600er Set im Detail
- Gesamtlänge: ca. 15 cm
- Durchmesser je Stiel: ca. 4 mm
- Gesamtgewicht Set: ca. 600 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Cakepop Sticks für leckere Kuchen am Stiel
- Set mit 600 Stück für Geburtstag, Hochzeit uvm.
- Cake Pops nach eigenem Geschmack zubereiteten
- Fertigung aus Bambus für bessere Haftung des Teigs
- Holzstiele passen in gängige Cake-Pop-Ständer
- Auch für Lollipops oder zum kreativen Basteln nutzen

Lieferumfang
- 600x Cake Pop Stäbchen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.001 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
0.4 cm
Breite:
0.4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.