Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
4tlg. Handpuppen Set in Bunt 10045777_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045777_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045777_0
EAN/GTIN:
     4052025457778
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen
Mit diesem tierischen Handpuppen-Set kannst Du die Märchenstunde am Abend richtig ausschmücken. Von den niedlichen Tierpuppen wie Affe, Hase, Marienkäfer, Schaf hast Du die Rollenauswahl. Mädchen wie Jungen werden die weichen Plüschtiere lieben und gerne auch mit Freunden lustige Geschichten nachspielen. Auch als Lernspielzeug, für Puppentheater oder als Unterhaltung auf Kindergeburtstagen sorgen die bunten Handspielpuppen für jede Menge Spaß.

Handpuppen für Kinder im Detail
- Höhe der Tiere: ca. 20 - 27 cm
- Breite der Tiere von Arm zu Arm: ca. 20 cm
- Durchmesser Öffnung Handfach: ca. 8 cm
- Dicke der Köpfe: ca. 11 - 13 cm
- Gewicht: je ca. 50 g
- Material: Polyester
- Farbe: Bunt

Tierpuppen zum Spielen
- Weiche Handpuppen mit niedlichen Knopfaugen und extra großen Köpfen
- Lustige Tiergruppe im 4er Set aus Affe, Hase, Marienkäfer, Schaf
- Für kreatives Puppentheater, Rollenspiele oder als Lernspielzeug
- Mit großem Handfach und 2 Fingerfächern für leichte Handhabung
- Pflegeleichte Puppen sind waschbar bis 30 Grad - Nicht für Trockner und zum Bügeln geeignet
- Tolles Geschenk für Kinder - Sorgen für Spaß für die ganze Familie

Lieferumfang
- 1x Affe-Puppe
- 1x Hase-Puppe
- 1x Marienkäfer-Puppe
- 1x Schaf-Puppe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau | Rot
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
11 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, relaxdays handpuppe, handspielpuppen, affenpuppe, hand puppets, handpuppe, handpuppen, handpuppen set, hasenpuppe, marienkäferpuppe, plüschtier, puppe, puppet, schafpuppe, tierpuppe, 4er set, affe, baby, bunt, einhorn, faultier, for kids, für erwachsene Hände, für kinder, hand, hase, kasperletheater, kinder, marienkäfer, polyester, puppentheater, schaf, spielzeug, stoff, theater, tiere, hand puppets for kids, handpuppe affe, handpuppe baby, handpuppe für kinder, handpuppe hase, handpuppe kind, handpuppe kinder, handpuppe marienkäfer, handpuppe schaf, handpuppe tier, handpuppe tiere, handpuppen für babys, handpuppen für erwachsene hände, handpuppen für kinder, handpuppen kinder, handpuppen tiere set, kasperletheater handpuppen, puppentheater für kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.