Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell in Weiß 10045818_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Abtropfgestell in Weiß 10045818_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045818_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045818_49
EAN/GTIN:
     4052025976118
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Nach dem Abwasch noch das gesamte Geschirr abzutrocknen, gehört sicher bei den wenigsten Menschen zu den Lieblingsaufgaben. Nutze Deine Zeit lieber für wichtigere Dinge und lass das Geschirr einfach abtropfen. Auf diesem Geschirrständer finden nasse Teller und Schalen auf 2 Ebenen Platz und trocknen an der Luft. Dein Besteck und Deine Tassen kannst Du bequem an den vorgesehenen Einrichtungen ablegen. Die Kunststoffunterlage sammelt das Wasser und verhindert so Wasserflecken.

Abtropfgestell im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 33,5 x 51 x 23,5 cm
- Innenmaße je Besteckhalter H x B x T: ca. 9 x 6,5 x 5,5 cm
- Maße Tassenhalterung H x B x T: ca. 19 x 20,5 x 8,5 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Geschirrablage mit Abtropfschale
- Platzsparende Geschirrabtropfablage mit 2 Ebenen
- Perfekt für Besteck, Teller, Tassen, Töpfe und mehr
- Einhängbarer, doppelter Besteckkorb mit Löchern
- Zeit sparen während der Abwasch von selbst trocknet
- Überschüssiges Wasser sammelt sich in Abtropfschale
- Anti-Rutsch-Füße sorgen für einen sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Geschirrabtropfkorb in Einzelteilen in Farbe nach Wahl
- 1x Auffangschale

- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.17 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrkorb, geschirr abtropfkorb, abtropffläche, abtropfgestell, abtropfgitter, abtropfregal, abtropfständer, abtropftasse, abwasch abtropfgestell, besteckabtropfkorb, dish drainer, dish dryers, dish drying rack, dish rack, dish rack drainer, drain rack, draining, draining rack, drying rack, geschirr abtropfgitter, geschirr abtropfständer, geschirr trockengestell, geschirr trockenständer, geschirr trockner, geschirrablage, geschirrabtropf, geschirrabtropfer, geschirrabtropfgestell, geschirrabtropfkorb, geschirrhalter, geschirrkorb, geschirrständer, geschirrtrockner, geschirrtropfablage, küchen abtropfgestell, metall geschirrständer, spülbecken abtropfgestell, spülbecken organizer, spülständer, teller abtropfgestell, teller trockenständer, trockenständer, 2 ebenen, 2 etagen, dishes, doppelstöckig, geschirr, klein, küche, metall, mit abtropfschale, spüle, teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.