Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß
Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß
Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß
Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß
Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß
Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß
Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß
Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß
Relaxdays Abtropfgestell, mit Abfluss, H x B x T: 18 x 42 x 30 cm, Geschirrtrockner für Teller, Tassen, Schalen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045826_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045826_49
EAN/GTIN:
     4052025976071
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Nach dem Abwasch das gesamte Geschirr abzutrocknen, gehört sicher für die wenigsten Menschen zu den Lieblingsaufgaben. Nutze mithilfe dieses Abtropfgestells Deine Zeit für schönere Dinge. Platziere einfach Teller, Tassen, Töpfe und mehr im Geschirrhalter und lass sie von selbst trocknen. Dein Besteck findet bequem im einhängbaren Besteckkorb Platz. Die Unterlage aus Kunststoff verfügt über einen 360° drehbaren Abfluss, über den das Wasser automatisch in die Spüle ablaufen kann.

Abtropfgestell im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 18 x 42 x 30 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Weitere Maße
- Maße Abtropfschale mit Abfluss H x B x T: ca. 4,5 x 42 x 30 cm
- Länge ausziehbare Abflussrinne: ca. 11 bis 18,5 cm
- Maße Gitterkorb H x B x T: ca. 15 x 40 x 30 cm
- Maße je Besteckhalter H x B x T: ca. 9 x 7 x 7 cm

Geschirrablage mit Abtropfschale
- Platzsparende Geschirrablage in toller Optik
- Perfekt für Besteck, Teller, Tassen, Töpfe und mehr
- Zeit sparen während der Abwasch von selbst trocknet
- Einhängbarer, doppelter Besteckkorb mit Löchern
- Überschüssiges Wasser sammelt sich in Abtropfschale
- Dank drehbaren Abfluss Wasser direkt in Spüle fließen lassen

Lieferumfang
- 1x Geschirrabtropfkorb in Farbe nach Wahl

- 1 x Auffangschale
- 1x Besteckkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
30 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrkorb, geschirr abtropfkorb, abtropfgestell, relaxdays abtropfgestell, abtropffläche, abtropfgitter, abtropfregal, abtropfständer, abtropftasse, abwasch abtropfgestell, besteckabtropfkorb, dish drainer, dish dryers, dish drying rack, dish rack, dish rack drainer, drain rack, draining dish rack, draining rack, drying rack, geschirr abtropfgitter, geschirr abtropfständer, geschirr trockengestell, geschirr trockenständer, geschirr trockner, geschirrablage, geschirrabtropf, geschirrabtropfer, geschirrabtropfgestell, geschirrabtropfkorb, geschirrhalter, geschirrkorb, geschirrständer, geschirrtrockner, geschirrtropfablage, küchen abtropfgestell, metall geschirrständer, sink drying rack, spülbecken abtropfgestell, spülbecken organizer, spülständer, teller abtropfgestell, teller trockenständer, trockenständer, geschirtrocknergestelle, geschirabtropfständer, abtropgestellen, aptropfgeschtell, geschierrabtropfständer, abtropfen gestell, abtropfgestell geschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.