Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Regenmesser in Transparent/ Schwarz 10045898_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Regenmesser in Transparent/ Schwarz 10045898_0
10 x Regenmesser in Transparent/ Schwarz 10045898_0
10 x Regenmesser in Transparent/ Schwarz 10045898_0
10 x Regenmesser in Transparent/ Schwarz 10045898_0
10 x Regenmesser in Transparent/ Schwarz 10045898_0
10 x Regenmesser in Transparent/ Schwarz 10045898_0
10 x Regenmesser in Transparent/ Schwarz 10045898_0
10 x Regenmesser in Transparent/ Schwarz 10045898_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045898_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045898_0
EAN/GTIN:
     4052025458980
Suchbegriffe:
Regenmesser
regenmesser
Mit diesem analogen Regenzähler im 10er Set hast Du ab sofort die Niederschlagsmenge immer im Auge. Dank der großen Zahlen ist die Regenmenge auch von Weitem gut lesbar. Nutze den Regenstandsmesser im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse in Beeten und Pflanzkübeln. Die schwarze Halterung ermöglicht eine freie Platzierung des Regenmessgeräts auf Stäben oder Stöcken. Dank des wetterfesten Kunststoffes hast du lange Freude an dem Regenmesser und Regentage bereiten ab sofort umso mehr Spaß.

Regenmesser im Detail

- Maße H x B x T: ca. 24 x 8,5 x 11 cm
- Skala: bis 35 mm/m²
- Gewicht pro Regenmesser: ca. 70 g
- Material: PP. PS
- Farbe: Transparent, Schwarz

Niederschlagsmesser im 10er-Set
- Praktisches Messgerät zum Auffangen von Niederschlag
- Großes 10er Set ermöglicht Vergleich der Messwerte
- Regenanzeiger mit gut lesbarer Füllstandsanzeige bis 35 mm/m²
- Dank schwarzer Halterung einfach auf Stock oder Stab stecken
- Flexibel im Garten, auf dem Balkon und vielem mehr platzieren
- Analoger Wassermesser aus robustem und wetterfestem Kunststoff

Lieferumfang
- 10x Regenmesser mit Halterung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
11 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: garten regenmesser, gartenwasserzähler, kunststoff regenmesser, niederschlagsmesser, pluviometer, rain gauges, regen messbecher, regenanzeige, regenanzeiger, regenauffangbehälter, regenmengenmesser, regenmesser set, regenmessgerät, regenstandsmesser, regenwasser messbecher, regenwasser messgerät, regenwassermesser, regenzähler, wassermesser, wasserstandsmesser, 35 mm, analog, balkon, beet, boden, für garten, garten, kunststoff, mit halterung, outdoor, plastik, regen, transparent, wasser, zum stecken, gartendeko regenmesser, glas für regenmesser, messbecher regenwasser, niederschlagsmesser garten, regen messbecher garten, regenanzeiger garten, regenmengenmesser garten, regenmesser balkon, regenmesser erdspieß, regenmesser für balkon, regenmesser für den garten, regenmesser modern, wassermesser garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.