Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Regenmesser in Grün/ Schwarz 10045899_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Regenmesser in Grün/ Schwarz 10045899_0
2 x Regenmesser in Grün/ Schwarz 10045899_0
2 x Regenmesser in Grün/ Schwarz 10045899_0
2 x Regenmesser in Grün/ Schwarz 10045899_0
2 x Regenmesser in Grün/ Schwarz 10045899_0
2 x Regenmesser in Grün/ Schwarz 10045899_0
2 x Regenmesser in Grün/ Schwarz 10045899_0
2 x Regenmesser in Grün/ Schwarz 10045899_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045899_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045899_0
EAN/GTIN:
     4052025458997
Suchbegriffe:
Regenmesser
regenmesser
Wenn Du Dich unkompliziert über die Niederschlagsmenge informieren möchtest, ist der Regenstandsmesser im 2er Set genau das Richtige für Dich. Dank der großen Zahlen ist die Regenmenge auch von Weitem gut lesbar. Nutze die Regenwassermesser im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse in Beeten und Pflanzkübeln. Die Halterungen ermöglichen eine freie Platzierung der Regenmessgeräte auf Stäben oder Stöcken. Genieße die Natur und erhalte gleichzeitig interessante Informationen über das Wetter.

Regenmesser im Detail

- Maße H x B x T: ca. 24 x 8,5 x 11 cm
- Skala: bis 35 mm/m²
- Gewicht: je ca. 70 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün, Schwarz

Niederschlagsmesser im 2er Set
- Messgeräte zum Überprüfen der Niederschlagsmenge
- Regenanzeiger mit gut lesbarer Füllstandsanzeige bis 35 mm/m²
- Regenmessbecher per Halterung einfach auf Stock oder Stab stecken
- 2er Set Wassermesser ermöglicht Vergleich der Messwerte
- Analoge Regenzähler aus robustem und wetterfestem Kunststoff
- Flexibel im Garten oder auf dem Balkon platzieren

Lieferumfang
- 2x Wasserstandsmesser mit Halterung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
11 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: garten regenmesser, gartenwasserzähler, kunststoff regenmesser, niederschlagsmesser, pluviometer, rain gauges, regen messbecher, regenanzeige, regenanzeiger, regenauffangbehälter, regenmengenmesser, regenmesser set, regenmessgerät, regenstandsmesser, regenwasser messbecher, regenwasser messgerät, regenwassermesser, regenzähler, wassermesser, wasserstandsmesser, 2er set, 35 mm, analog, balkon, für balkon, für den garten, für garten, garten, grün, halterung, kunststoff, mit halterung, outdoor, plastik, regen, set, transparent, wasser, regenmesser für garten, regenmesser kunststoff, regenmesser niederschlagsmesser, messbecher regenwasser, regenmengenmesser garten, regenmesser garten, regenmesser für den garten, niederschlagsmesser garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.