Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
3 x Pavillon-Seitenteile in Blau - 2 x 3 m 10045904_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045904_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045904_0
EAN/GTIN:
     4052025459048
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
Mit den Seitenplanen im 3er Set machst Du aus Deinem Gartenpavillon ein wettergeschütztes Plätzchen. Die Partyzelt-Seitenteile bieten Schutz vor starker Sonneneinstrahlung, Regen, Wind und Kälte und durch die Wand mit Fenster gelangt Licht unter den Pavillon. Dank der Klettverschlüsse lassen sich die Pavillonwände unkompliziert und schnell am Gestell befestigen und auch wieder lösen. Die robusten Zelt-Seitenwände bestehen aus reißfestem, wasserdichtem PE-Gewebe.

Hinweis: Bitte beachte, dass die Maße um ca. 5 % abweichen können.

Pavillon Seitenteile 3er Set im Detail
- Maße H x B: ca. 2 x 3 m
- Maße Fenster H x B: ca. 101 x 178 cm
- Gewicht: je ca. 0,55 kg
- Material: PE (100g/m²), PVC
- Farbe: Blau

Seitenwände für Pavillons
- Seitenteile für Pavillons, Partyzelte und Pergolen
- Schutz vor Sonneneinstrahlung, Regen, Wind und Kälte
- 2 Wände ohne Fenster als Sichtschutz vor unerwünschten Blicken
- 1 Zeltwand mit Fenster lässt Licht in den Pavillon
- Mit Klettverschlüssen für einfache Befestigung
- Reißfestes, wasserdichtes, wetterfestes PE-Gewebe

Lieferumfang
- 1x Pavillon-Seitenteil mit Fenster
- 2x Pavillon-Seitenteil ohne Fenster
- Dekoartikel und Pavillon sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Transparent | Weiß
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, Partyzelt-Seitenwand, Pavillon-Seitenteil, Pavillon-Seitenwand, Seitenteil Pavillon, Seitenwand Pavillon, pavillon blau weiß, festzelt weiß, gartenpavillion blau, carport seitenteil, carport seitenwand, partyzelt seitenplane, partyzelt seitenteil, partyzelt seitenwände, partyzelt sichtschutz, pavillon ersatz seitenteile, pavillon seitenplane, pavillon seitenteile, pavillon seitenwand, pavillon seitenwände, pavillon sichtschutz, pavillon wände, pavillon windschutz, pavillon-seitenteile, pergola seitenplane, pergola seitenteile, pergola seitenwand, seitenplane, seitenteile, seitenwand, zelt seitenplane, zelt seitenteile, zelt seitenwände, zeltwand, pavillion seitenteile, pavillion seitenwand, pavillion seitenwande, pavillion seitenwände, 2x3, 2x3m, 3x2, 3x2m, blau, fenster, für carport, für pavillon, für terrassenüberdachung, mit fenster, mit klettverschluss, pavillon, wasserdicht, wetterfest, zelt, seitenwand pavillon, seitenwand für carport, seitenwände für pavillon, pavillons seitenteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.