Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x LED Brille in Bunt 10045911_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
10 x LED Brille in Bunt 10045911_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045911_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045911_0
EAN/GTIN:
     4052025459116
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
fasching accessoires brille
Du brauchst ein spaßiges Accessoire für die nächste Fete oder das Festival im Sommer? Diese Partybrillen mit LED-Licht sind die perfekte Ergänzung für die Karneval- oder Faschingszeit. Die coolen Brillen leuchten auf Knopfdruck und haben 3 verschiedene Leuchtmodi. Die Atzen Brillen in knalligen Farben sind der ideale Party-Artikel, um aufzufallen und die Blicke der Anderen auf sich zu ziehen. Mit diesen Malle-Brillen im Gitter-Design sind lustige Party-Erinnerungen und Fotos garantiert.

LED Brille 10er Set im Detail
- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 5,5 x 15 x 14 cm

- Maße geklappt H x B x T: ca. 5,5 x 15 x 3 cm
- Maße je Glas H x B: ca. 5,5 x 7 cm
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Blau, Grün, Rot, Lila, Weiß, Rosa

Partybrillen für Fasching, Karneval
- Praktisches 10er Set in 6 verschiedenen Farben
- Jede Brille hat 3 LEDs in Grün, Rosa und Blau
- 3 verschiedene Leuchtmodi per Knopfdruck einstellbar
- Lustiges Gadget für Party, Fasching, Junggesellinnenabschied uvm.
- Cooles Accessoire um Kostüm oder Verkleidung abzurunden
- Gitterdesign sorgt für spaßigen, visuellen Effekt

Lieferumfang
- 2x blaue Atzen Brille
- 2x grüne Atzen Brille
- 2x rote Atzen Brille
- 2x lilafarbene Atzen Brille
- 1x weiße Atzen Brille
- 1x rosafarbene Atzen Brille
- Knopfzellen inkl.
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Rot | Blau
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: fasching accessoires, atzen brille, bad taste brille, disco brille, fasching brille, faschingsbrille, fun gadgets, gitterbrille, jalousie brille, jalousien brille, karneval brille, led brille, led glasses, led partybrille, led sonnenbrille, led sunglasses, leucht brillen, leucht partybrille, leucht sonnenbrille, leuchte partybrille, licht brille, lichter brille, malle brille, party brillen sets, party gadgets, party led brille, party lichtbrille, party sonnenbrille, partybrille, promille brille, scherzartikel, sylvester party brillen, 10, beleuchtung, blau, blinkend, bunt, damen, fasching, festival, grün, lila, karneval, kunststoff, led, leuchtend, licht, lustig, neon, ohne kabel, party, rosa, rot, set, silvester, weiß, zum feiern, blinkende brille, blinkende sonnenbrille, brille fasching, brille festival, brille karneval, brille led, brille led party, brille licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.