Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0
Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0
Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0
Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0
Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0
Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0
Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0
Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0
Pinata "Schmetterling" in Bunt - (B)58 x (H)48 x (T)10 cm 10045913_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045913_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045913_0
EAN/GTIN:
     4052025459130
Suchbegriffe:
Pinata
Mit dieser Schmetterling-Pinata sorgst Du im Handumdrehen für gute Stimmung auf dem nächsten Kindergeburtstag. Der niedliche Falter kann mit Süßigkeiten, Spielzeug, kleinen Geschenken oder Konfetti befüllt werden. Die Kinder schlagen dann abwechselnd mit verbundenen Augen mit einem Stock auf die Pinata ein, bis sie aufplatzt und die Überraschungen herausfallen. Je höher die Pinata gehangen wird, umso größer ist der Schwierigkeitsgrad.

Das vor allem in Mexiko beliebte Partyspiel ist auch ideal für Einschulungen, Mottopartys oder Jungesellinnenabschiede. Als lustige Partydeko sorgt der Schmetterling für einen garantierten Blickfang.

Hinweis: Dekorationsartikel. Kein Spielzeug. Der Artikel kann bei Feuchtigkeit und Nässe abfärben. Nicht in die Nähe von Feuer bringen.

Pinata Schmetterling im Detail
- Maße H x B x T: ca. 48 x 58 x 10 cm
- Dicke gefaltet: ca. 4 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Papier, Pappe
- Farbe: Bunt

Pinata zum selbst Befüllen
- Zum Befüllen mit Süßigkeiten, Konfetti oder Spielzeug
- Tolle Idee für die nächste Geburtstagsparty
- Außergewöhnliche Partydeko sorgt für tollen Blickfang
- Ein Spaß für Kinder und Erwachsene
- Mit Haken zum Aufhängen an der Oberseite
- Kommt zusammengefaltet - Einfach an den Bändern ziehen

Lieferumfang
- 1x Pinata Schmetterling
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Lila | Rosa
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
10 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: butterfly pinata, butterfly piñata, kinder pinata, kinder piñata, party gadgets, pinata, piñata, pinata spiel, pinata tier, schmetterling pinata, schmetterling piñata, piã±atas, pibata, pikata, pinanta, pinats, pinatta, piniata, piniata tier, piniatas, pinjada, pinjata, pinjater, birthday, butterfly, einschulung, für kinder, für kindergeburtstag, für mädchen, geburtstag, geburtstag mädchen, groß, kind, kinder, kindergeburtstag, mädchen, mädchen geburtstag, rosa, schmetterling, schulanfang, weiß, zum befüllen, große pinata, kindergeburtstag pinata, party spiel kinder, partyspiele kinder, pinata butterfly, piñata butterfly, pinata einschulung, pinata für kindergeburtstag, pinata geburtstag, piñata geburtstag, pinata mädchen, piñata mädchen, pinata mädchen geburtstag, pinata schmetterling, piñata schmetterling, pinata schulanfang, schulanfang pinata
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.