Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0
Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0
Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0
Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0
Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0
Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0
Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0
Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0
Deko Vogelhaus in Natur/ Grün 10045922_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045922_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045922_0
EAN/GTIN:
     4052025459222
Suchbegriffe:
balkonvogelhaus
bird house
deko vogelhaus
dekofutterhaus
Dieses Deko-Vogelhäuschen ist ein toller Blickfang für Dein Zuhause. Es überzeugt mit seinem Design in Form eines klassischen Vogelhauses und ist ein echter Hingucker im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Das Dekohäuschen mit grünem Dach besteht aus robustem Fichtenholz und kann sowohl hängend als auch stehend platziert werden. Auch als kreative Geschenkidee für Deko- und Vogelfreunde ist es wunderbar geeignet.

Deko-Vogelhaus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 16 x 15 x 11 cm
- Höhe Schlaufe: ca. 18 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Fichtenholz
- Farbe: Natur, Grün

Dekorative Vogelvilla zum Aufhängen
- Deko-Vogelfutterhaus für Garten, Balkon oder Terrasse
- Nach Bedarf zum Aufhängen oder Stellen geeignet
- Design in Form eines klassischen Vogelhauses
- Dekorativ gestaltet mit grünem Dach, Loch und Sitzstange
- Aus robustem und langlebigem Holz gefertigt

Lieferumfang
- 1x Vogelhäuschen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Hellbraun
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
11 cm
Breite:
15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.