Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Aufblasbarer Hocker in Blau - (H)26 x Ø 56 cm 10045960_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045960_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045960_0
EAN/GTIN:
     4052025459604
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker kunststoff blau
gartenhocker kunststoff
gartenhocker blau

Mit dem aufblasbaren Hocker hast Du immer eine bequeme Sitzgelegenheit zur Hand. Der Outdoor-Hocker mit Tragegriff ist schnell aufgepustet und eignet sich dadurch nicht nur für den heimischen Garten oder Balkon, sondern ist auch ideal für Campingausflüge oder das nächste Picknick im Park. Nimm Platz oder lege entspannt die Füße hoch – der weiche Lufthocker sorgt für den nötigen Komfort. Wird der Pouf gerade nicht benötigt, kannst Du einfach die Luft ablassen und ihn platzsparend verstauen.

Aufblasbarer Hocker im Detail
- Maße H x D: ca. 26 x 56 cm
- Zusammengefaltet H x D: ca. 24 x 13 cm
- Max. Traglast: 120 kg
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Polyester, PVC
- Farbe: Blau

Runder Sitzpouf für draußen
- Lufthocker ist schnell aufgeblasen und einsatzbereit
- Als Sitzgelegenheit oder Fußhocker geeignet
- Für die Sitzlounge im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse
- Ideal auch als Outdoorhocker beim Camping oder unterwegs
- Mit Tragegriff und pflegeleichtem, abwischbarem Bezug
- Bei Nichtgebrauch Luft ablassen und platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1x Pouf-Hocker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
56 cm
Breite:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: aufblas hocker, bodenkissen, bodensitzkissen, fußhocker, hocker, lufthocker, outdoor bodenkissen, outdoor fusshocker, outdoor hocker, outdoor pouf, outdoor sitz, outdoor sitzhocker, outdoor sitzpouf, outdoorhocker, pouf, pouf hocker, pouf sitzkissen, poufs, sitz pouf, sitzgelegenheit, sitzhocker, sitzpouf, sitzsack hocker, aufblasbar, balkon, blau, für draußen, garten, outdoor, rund, pouf aufblasbar, pouf outdoor, aufblasbarer hocker outdoor, hocker aubflasbar, sitzpouf outdoor, bodenkissen outdoor, hocker rund, hocker outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.