Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Dachrinnen Laubschutz in Schwarz - Ø 13 cm 10045965_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Dachrinnen Laubschutz in Schwarz - Ø 13 cm 10045965_0
6 x Dachrinnen Laubschutz in Schwarz - Ø 13 cm 10045965_0
6 x Dachrinnen Laubschutz in Schwarz - Ø 13 cm 10045965_0
6 x Dachrinnen Laubschutz in Schwarz - Ø 13 cm 10045965_0
6 x Dachrinnen Laubschutz in Schwarz - Ø 13 cm 10045965_0
6 x Dachrinnen Laubschutz in Schwarz - Ø 13 cm 10045965_0
6 x Dachrinnen Laubschutz in Schwarz - Ø 13 cm 10045965_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045965_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045965_0
EAN/GTIN:
     4052025459659
Suchbegriffe:
Dachrinne
Dachrinnen-Set
Kastenrinne
Regenrinne
Mit den praktischen Fallrohrsieben ersparst Du Dir ab sofort eine aufwendige Regenrohrreinigung. Die Dachrinnensiebe verhindern, dass Laub, Zweige und andere Fremdkörper das Fallrohr verstopfen, wodurch ein ungehinderter Regenwasserablauf garantiert ist. Dazu werden die Blättersiebe einfach auf das Fallrohr gesteckt – dank der flexiblen Fertigung passen sie sich dem Regenrohr an. Die Regenrinnensiebe bestehen aus robustem, wetterfestem Kunststoff.

Dachrinnen Laubschutz 6er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 15 x 13 cm
- Untere Öffnung D: ca. 6-9 cm
- Gewicht: je ca. 40 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Laubfangkörbe als Fallrohrschutz
- Schützen Regenrohre vor Verstopfung durch Laub
- Sichern den ungehinderten Ablauf von Regenwasser
- Flexible Laubfangsiebe passen sich Fallrohren an
- Laubsiebe einfach aufs Rohr stecken - Montage ohne Werkzeug
- Gefertigt aus robustem, witterungsbeständigem Kunststoff

Lieferumfang
- 6x Regenrinnenschutz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: dachrinnen set, blättersieb, dachrinnen laubschutz, dachrinnen sieb, dachrinnenabdeckung, dachrinnengitter, dachrinnenschutz, dachrinnensieb, fallrohr abdeckung, fallrohr laubschutz, fallrohr sieb, fallrohr siebeinsatz, fallrohrgitter, fallrohrschutz, fallrohrsieb, laubfang, laubfänger, laubfanggitter, laubfangkorb, laubfangsieb, laubgitter, laubschutz, laubschutzgitter, laubsieb, regenrinnen abdeckung, regenrinnen gitter, regenrinnen laubschutz, regenrinnen sieb, regenrinnen siebeinsatz, regenrinnenschutz, rinnen laubschutz, rinnenabdeckung, rinnenschutz, rinnensieb, 100 mm, 100mm, 6er set, dachrinne, fallrohr, für dachrinne, für dachrinnen, für dachrinnenabfluss, für fallrohr, für fallrohre, für regenrinnen, kunststoff, regenrinne, schwarz, set, wetterfest, laubschutz für dachrinnen, regenrinne laubschutz, blättersieb für dachrinnenabfluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.