Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

160 x Spielfigur in Bunt 10045970_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 x Spielfigur in Bunt 10045970_0
160 x Spielfigur in Bunt 10045970_0
160 x Spielfigur in Bunt 10045970_0
160 x Spielfigur in Bunt 10045970_0
160 x Spielfigur in Bunt 10045970_0
160 x Spielfigur in Bunt 10045970_0
160 x Spielfigur in Bunt 10045970_0
160 x Spielfigur in Bunt 10045970_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045970_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045970_0
EAN/GTIN:
     4052025459703
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur

Diese Spielkegel im 160er Set sind ein Must-have für alle Spiel-Liebhaber. Die Spielsteine in 8 tollen Farben eignen sich ideal für Brettspiele wie Halma und Ludo und sorgen für kreativen Spielspaß beim nächsten Spielabend. Dank des mitgelieferten Stoffbeutels mit Zugband lassen sich die Halma-Spielfiguren ordentlich aufbewahren und transportieren. Das natürliche Holzmaterial verleiht den Brettspielfiguren eine angenehme Haptik und sorgt für langanhaltende Spielfreude.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.

Spielfiguren für Brettspiele im Detail
- Maße H x D: ca. 2,5 x 1,2 cm
- Gesamtgewicht: ca. 210 g
- Material: Holz, Baumwolle
- Farbe: Bunt

160 Holz-Spielfiguren in 8 Farben
- Ersatzfiguren für Halma, Ludo und andere Brettspiele
- Großes 160er Set in 8 Farben für grenzenlosen Spielspaß
- Inklusive Beutel mit Zugband zur ordentlichen Aufbewahrung
- Gefertigt aus natürlichem Holz für eine angenehme Haptik
- Ideal für lustige Spielabende mit Freunden und Familie

Lieferumfang
- 160x Spielfigur (20 je Farbe)
- 1x Stoffbeutel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Grün
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
1.2 cm
Breite:
1.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren, figuren zum spielen und sammeln, brettspiel figuren, brettspiel zubehör, ersatz spielfiguren, ersatz spielsteine, ersatzfiguren, halma figuren, halma spielfiguren, halmakegel, holz halmakegel, holz spielfiguren, ludo figuren, ludo spielfiguren, pöppel, spielfigur, spielfiguren, spielfiguren set, spielkegel, spielmännchen, spielsteine, 8 farben, bunt, ersatz, für brettspiele, halma, holz, klein, ludo, brettspiel figuren holz, halma figuren holz, halmakegel holz, halmakegel holz bunt, halmakegel holz klein, holz spielfiguren bunt, pöppel spielfiguren holz, spielfiguren bunt, spielfiguren für brettspiele, spielfiguren für brettspiele 8 farben, spielfiguren für brettspiele klein, spielfiguren halma, spielfiguren holz, spielfiguren holz 8 farben, spielfiguren holz bunt, spielfiguren holz klein, spielkegel für brettspiele, spielsteine für brettspiele, spielsteine holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.