Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Kapitänsmütze in Weiß/ Schwarz 10045986_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Kapitänsmütze in Weiß/ Schwarz 10045986_0
3 x Kapitänsmütze in Weiß/ Schwarz 10045986_0
3 x Kapitänsmütze in Weiß/ Schwarz 10045986_0
3 x Kapitänsmütze in Weiß/ Schwarz 10045986_0
3 x Kapitänsmütze in Weiß/ Schwarz 10045986_0
3 x Kapitänsmütze in Weiß/ Schwarz 10045986_0
3 x Kapitänsmütze in Weiß/ Schwarz 10045986_0
3 x Kapitänsmütze in Weiß/ Schwarz 10045986_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045986_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045986_0
EAN/GTIN:
     4052025459864
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires

Schiff ahoi! Mit dem Matrosenhut im 3er Set verwandelst Du Dich im Handumdrehen in einen coolen Kapitän oder Seemann und wirst zum Hingucker auf jeder Party. Ob Karneval, Fasching oder Mottoparty, mit dem Marinehut legst Du zu jedem Anlass einen feschen Auftritt hin. Dabei steht der Seemannshut in Einheitsgröße Damen und Herren gleichermaßen. Der dunkle Schirm sowie Kordel, Ankermotiv und Verzierungen in Gold machen den Kapitänshut zu einem stilechten Accessoire auf jeder Kostümparty.

Hinweis: Diese Mütze ist kein Kinderspielzeug. Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Die Mütze bietet keinen Schutz.

Kapitänsmütze im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 24 x 26 cm
- Kopfumfang: ca. 58 cm
- Gewicht: ca. 90 g
- Material: Polyester
- Farbe: Weiß, Schwarz, Gold

Seemannshut als Kostümaccessoire
- Perfekt für Fasching, Karneval, Mottopartys
- Mit dekorativen Verzierungen in edlem Gold
- Klassisches, stilechtes Design mit Ankermotiv
- Toll für Männer und Frauen - Unisex-Design
- Kapitänsmütze in Einheitsgröße erhältlich

Lieferumfang
- 3x Kapitänsmütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Gold
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
26 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: captain hat, faschingshut, faschingskappe, kapitänshut, kapitänskappe, kapitänsmütze, marine mütze, marinehut, matrosen accessoires, matrosen hut, matrosenmütze, sailor hat, skipper hat, captain mütze, capitänsmützen, capitainsmütze, capitäns hut, capitänskappe, accessoire, damen, einheitsgröße, erwachsene, fasching, frauen, gold, größe 60, herren, kapitän, karneval, kostüm, männer, marine, matrose, schiff, schwarz, seemann, set, verkleidung, weiß, zubehör, kapitänsmütze herren, kapitän mütze herren, kapitän mütze, mütze kapitän, kapitänsmütze damen, captain mütze herren, kapitänsmütze kinder, kapitänsmütze marine, kapitän hut, matrosen kostüm herren, karneval kapitän, kapitänsmütze karneval, maritimes kostüm, matrosenmütze herren, kapitän kostüm damen, kapitän kostüm herren, schiffskapitän kostüm, fasching kapitän, kostüm kapitän damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.