Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0
Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0
Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0
Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0
Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0
Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0
Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0
Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0
Pavillon in Dunkelblau/ Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)4 m 10046003_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046003_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046003_0
EAN/GTIN:
     4052025460037
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
Egal ob für rauschende Gartenpartys, entspannte Grillabende oder gemütliche Kaffeerunden – mit dem Pavillon kannst Du die warme Jahreszeit voll auskosten. Das Gartenzelt dient als Schattenspender vor der prallen Sonne und bietet Schutz vor unerwarteten Regengüssen. Das Festzelt besteht aus einem wasserdichten Dach und einem robusten Stahlgestell, das dank praktischem Stecksystem im Nu aufgebaut ist. Mit den beiliegenden Seilen und Heringen lässt sich das Terrassenzelt sicher befestigen.

Pavillon im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 3 x 4 m
- Durchgangshöhe: ca. 1,95 m
- Gewicht: ca. 9 kg
- Material: PE (90g/m²), Stahl
- Farbe: Dunkelblau, Weiß

Wetterfestes Partyzelt für den Garten
- Ideal für Grillabende, Geburtstage und andere Feierlichkeiten
- Für entspannte Stunden im Freien mit Familie und Freunden
- Praktischer Schattenspender und Schutz vor Regengüssen
- Reißfestes, wasserdichtes, wetterfestes PE-Gewebe
- Robustes Stahlgestell garantiert festen Stand
- Einfacher und schneller Aufbau dank Stecksystem
- Inkl. Seilen und Heringen zur sicheren Befestigung

Lieferumfang
- 1x Festpavillon in Einzelteilen
- 4x Seil
- 8x Hering
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Weiß
Gewicht:
8.99 kg
Höhe:
250 cm
Länge:
400 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, pavillon blau weiß, festzelt weiß, gartenpavillion blau, bierzelt, festival pavillon, festpavillon, festzelt, gartenpavillon, gartenzelt, party pavillon, partyzelt, pavillon, pavillons, terrassen pavillon, terrassenüberdachung, terrassenzelt, garten pavillion, partiezelt, pavelion, pavellion, pavilion, pavillion, pavvelion, pawilion, pawilions, 3 mal 4, 3x4, 3x4 m, 4x3 meter, 3x4m, 4x3, 4x3 m, 4x3m, blau, blau weiß, garten, gestreift, stabil, stecksystem, wasserdicht, weiß blau, wetterfest, winterfest, zum stecken, 3x4 partyzelt, 3x4 pavillon, 3x4m pavillion, 3x4m pavillon, gartenpavillon 3x4, gartenpavillon 3x4m, gartenzelt 3x4, partyzelt 3x4, parvilong stabil, pavilion 3x4, pavillion partyzelt, pavillion winterfest, pavillon 3 mal 4, pavillon 3x4, pavillon 3x4 wasserdicht, pavillon 3x4 wasserdicht stabil winterfest, pavillon 4x3 meter, pavillon blau, pavillon wasserdicht, terassenüberdach 4x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.