Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0
Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0
Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0
Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0
Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0
Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0
Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0
Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0
Roundnet Set in Schwarz/ Blau 10046011_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046011_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046011_0
EAN/GTIN:
     4052025460112
Suchbegriffe:
ball spiel
jump ball set
jumpballset
netzball

Roundnet ist ein tolles Freizeitspiel für Jung und Alt und sorgt sowohl im heimischen Garten, als auch am Strand oder im Park für tollen Spielspaß. Dort kann es dank des geringen Gewichts und der praktischen Tragetasche ganz einfach mitgenommen werden. Ähnlich wie beim Beachvolleyball wird Pitchball in 2er Teams gespielt. Dabei müssen die Mannschaften abwechselnd versuchen, mit maximal 3 Ballberührungen den Ball so auf das Netz zu schlagen, dass er für die Gegner unerreichbar ist.

Roundnet Set im Detail
- Spielfeld H x D: ca. 20 x 93 cm / ca. 0,9 kg
- 2x kleiner Ball D: ca. 9 cm / ca. 90 g
- 1x großer Ball D: ca. 12 cm / ca. 110 g
- Material: PP, Nylon
- Farbe: Schwarz, Blau

Spiderball für Jung und Alt
- Komplettset mit Spielnetz, Bällen, Pumpe und Tasche
- Toller Spielspaß für Kinder und Erwachsene
- Zum Spielen im Garten, am Strand oder im Park
- Spielfläche ist schnell auf- und auch wieder abgebaut
- Dank Tasche ordentlich verstaut und leicht zu transportieren

Spielregeln
- Gespielt wird Schmetterball in 2 Teams mit je 2 Spielern
- Zu Beginn stehen sich die 2 Mannschaften gegenüber, das Netz ist in der Mitte
- Nach dem Aufschlag können sich die Spieler frei um das Spielfeld bewegen - Ohne Grenzen und Seitenlinien
- Jedes Team kann abwechselnd 3 Mal den Ball berühren, bevor dieser zurück ins Netz gespielt werden muss
- Punkte gibt es, wenn der Ball den Rahmen/Boden berührt, mehr als einmal auf dem Netz aufspringt o. das gegnerische Team es nicht schafft, den Ball ins Netz zu spielen
- Gewonnen hat das Team, welches zuerst 21 Punkte erreicht hat

Lieferumfang
- 1x Spielfeld (Netz, 5 Rahmenteile, 5 Füße)
- 2x kleiner Ball
- 1x großer Ball
- 1x Tragetasche
- 1x Ballpumpe
- Inkl. Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Blau
Gewicht:
1.27 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
93 cm
Breite:
93 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.