| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10046012_55 Herst.-Nr.: 10046012_55 EAN/GTIN: 4052025974893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die handliche Tischglocke eignet sich perfekt, um auf sich aufmerksam zu machen. Mit der Handglocke verschafft sich eine Lehrkraft im Klassenraum Gehör. Wenn Du dich einer größeren Gruppe, etwa einer Festversammlung, bemerkbar machen möchtest, ist die Glocke ebenfalls nützlich. Nicht nur ihr klarer Ton spricht für die Rezeptionsglocke. Dank ihrer edlen Optik verleiht sie auch dem weihnachtlichen Festtisch dekorative Akzente.
Handglocke 3er Set im Detail - Maße H x D: ca. 12 x 6,5 cm - Gewicht: je ca. 70g - Material: Eisen, Holz - In verschiedenen Farben
Edle Glocke mit Griff - Praktische Schulglocke für Lehrer - Dekorative Rezeptionsglocke im Hotel - Aufmerksamkeit einer Gruppe gewinnen - Auch ideal als weihnachtliche Dekoration - Handlicher Griff aus Holz - Erzeugt einen klaren, lauten Ton
Lieferumfang - 3x Tischglocke - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Schwarz | Gewicht: | 0.2 kg | Höhe: | 12 cm | Länge: | 6.5 cm | Breite: | 6.5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: empfangsglocke, essensglocke, glöckchen, glocke, glocken deko, gong, hand bell, hand klingel, handglocke, hotelglocke, jingle bell, lehrerglocke, marktglocke, messing glocke, nikolaus klingel, nikolausglocke, pädagogen glocke, rezeptionsglocke, rezeptionsklingel, schiffsglocke, tischglocke, tischklingel, weihnachtsdeko, weihnachtsglocke, weihnachtsklingel, weihnachtsmann glocke, weihnachtsmann klingel, weinachtsglocke, 3er set, christkind, eiswagen, für christkind, für weihnachtsmann, gold, groß, hand, klassenzimmer, klein, laut, metal weihnachten, metall, nikolaus, schule, set, silber, weihnachten, weihnachtsmann, glocke christkind, kleine glocke, handglocke weihnachten, handklingel glocke, glocke für christkind, klingel weihnachten, tischglocke weihnachten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |