Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x wasserdichte Handyhülle in Blau 10046018_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x wasserdichte Handyhülle in Blau 10046018_0
4 x wasserdichte Handyhülle in Blau 10046018_0
4 x wasserdichte Handyhülle in Blau 10046018_0
4 x wasserdichte Handyhülle in Blau 10046018_0
4 x wasserdichte Handyhülle in Blau 10046018_0
4 x wasserdichte Handyhülle in Blau 10046018_0
4 x wasserdichte Handyhülle in Blau 10046018_0
4 x wasserdichte Handyhülle in Blau 10046018_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046018_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046018_0
EAN/GTIN:
     4052025460181
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Egal ob beim Surfen, Wasserski fahren oder Stand-Up-Paddling – mit den wasserfesten Handy-Schutzhüllen hast Du Dein Smartphone bei Wasseraktivitäten stets griffbereit. Die Handytaschen sind wasserdicht gemäß IPX8 und verfügen über einen doppelten Verschluss, sodass Du Dir um eindringendes Wasser keine Sorgen machen musst. Das transparente, touch-kompatible Sichtfenster sorgt für optimale Sicht und eine volle Nutzbarkeit. Einzigartigen Unterwasser-Schnappschüssen steht so nichts mehr im Weg.

Hinweis: Überprüfe die Hüllen vor jeder Nutzung auf Schäden. Bitte beachte, dass Touch-ID nur bei bestimmten Handymodellen funktioniert.

Wasserdichte Handyhülle 4er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22,5 x 11,5 x 1,5 cm
- Für Handydisplays bis 6,7 Zoll
- Länge Trageschlaufe: ca. 38 cm
- Gewicht: ca. 30 g
- Material: Kunststoff (TPU), Polyester
- Farbe: Blau

Unterwasserhüllen für Handys
- Perfekt für Strandbesuche, Wassersport u. a. Outdoor-Aktivitäten
- Wasserdicht gemäß IPX8 für optimalen Schutz vor Feuchtigkeit
- Handy weiterhin bedienbar dank touch-kompatiblem Design
- Transparentes Sichtfenster zum Schießen toller Unterwasserfotos
- Bequemer Transport dank praktischer Schlaufe zum Umhängen
- Doppelter Verschluss verhindert zuverlässig Eindringen von Wasser

Lieferumfang
- 4x Unterwasser-Handyhülle
- Dekorartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Blau
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, handy case, handy hülle, handy schwimmhülle, handy schwimmtasche, handy taucherhülle, handy tauchhülle, handy tauchtasche, handy unterwasser hülle, handy unterwassergehäuse, handy unterwasserhülle, handy unterwassertasche, handy wasserhülle, handy wasserschutz, handy wasserschutzhülle, handy wassertasche, handyhülle, handyhüllen, handy-schutzhülle, handytasche, schwimm handyhülle, smartphone hülle, smartphone unterwasser hülle, smartphone wasserhülle, unterwasser handy hülle, unterwasser handyhülle, unterwasser handytasche, unterwasser hülle, unterwasser schutzhülle, wasser handy hüllen, wasser handyhülle, wasser handytasche, wasserhandyhüllen, wasserschutzhülle, für unterwasserfotos, handy, mit band, schwimmen, schwimmend, set, smartphone, strand, tauchen, umhängen, unterwasser, wasser, wasserdicht, wasserfest, wasserschutz, waterproof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.