Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 x Zeltheringe in Silber 10046020_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50 x Zeltheringe in Silber 10046020_0
50 x Zeltheringe in Silber 10046020_0
50 x Zeltheringe in Silber 10046020_0
50 x Zeltheringe in Silber 10046020_0
50 x Zeltheringe in Silber 10046020_0
50 x Zeltheringe in Silber 10046020_0
50 x Zeltheringe in Silber 10046020_0
50 x Zeltheringe in Silber 10046020_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046020_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046020_0
EAN/GTIN:
     4052025460204
Suchbegriffe:
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
heringe für abspannseile
Wenn Du keine Lust hast, Deinem Zelt beim Camping hinterherzujagen, sobald ein etwas stärkerer Wind weht, lohnt sich eine feste Verankerung im Boden. Die Zeltheringe im 50er Set sind ideal für weiche und mittlere Böden und erfüllen auf der Wiese im Garten ebenso wie auf dem Campingplatz ihren Zweck. Da die Zeltanker vollständig aus Stahl bestehen, sind sie sehr robust und halten auch größeren Belastungen stand. Schlage die Heringe mit einem Gummihammer so ein, dass die Haken vom Zelt weg zeigen.

Zeltheringe 50er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 18 x 2 x 1,5 cm
- Durchmesser Loch: ca. 6 mm
- Gewicht je Hering: ca. 32 g
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Heringe für die Zeltbefestigung
- Sicherung für Zelte, Strandmuscheln uvm.
- Mit Öse zum Befestigen von Spannseilen
- Praktischer Bodenanker aus stabilem Stahl
- V-Profil erleichtert das Einschlagen in Boden
- Ideal für Campingplätze, Gras- oder Waldböden

Lieferumfang
- 50x Zelthering
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: boden heringe, bodenanker, camping heringe, campinghaken, erdanker, erdnagel, erdnägel, heringe, sandhaken, sandhering, sandheringe, sturmanker, sturmheringe, tent pegs, zelt anker, zelt haken, zelthering, zeltheringe, zeltnägel, zelt herring, 18 cm, 50 stück, 50er set, boden, breit, camping, für harte böden, halbrund, harter boden, im set, metall, mit öse, sand, sandboden, set, stabil, stahl, stark, strandmuschel, sturmsicher, tarp, v profil, zelt, zelten, heringe campen, heringe strand, sturm heringe camping, heringe groß, hering groß, zeltnägel für harten boden, sand heringe camping, hering harter boden, erdnägel camping, heringe erdnägel stabil, heringe für strandmuschel, heringe für zelt, erdanker bodenanker, zelt heringe metall stark, zelte heringe, heringe stabil, heringe zelt stabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.