Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 x Wandflaschenöffner in Silber 10046026_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 x Wandflaschenöffner in Silber 10046026_0
5 x Wandflaschenöffner in Silber 10046026_0
5 x Wandflaschenöffner in Silber 10046026_0
5 x Wandflaschenöffner in Silber 10046026_0
5 x Wandflaschenöffner in Silber 10046026_0
5 x Wandflaschenöffner in Silber 10046026_0
5 x Wandflaschenöffner in Silber 10046026_0
5 x Wandflaschenöffner in Silber 10046026_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046026_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046026_0
EAN/GTIN:
     4052025460266
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Wenn Du Dir die lästige Suche nach dem Flaschenöffner in der Küchenschublade in Zukunft sparen möchtest, sind diese Wandflaschenöffner im 5er Set genau das Richtige. Die Wandöffner sind überall sofort einsatzbereit, sei es in der Küche oder Garage, im Garten oder in der Hausbar. Dank der smarten Konstruktion vermeidest Du, dass das Getränk schäumt und spritzt. Der Bierflaschenöffner ist nicht nur praktisch im privaten Bereich, sondern ebenso ideal für die Wände von Bars und Kneipen.

Wandflaschenöffner 5er Pack im Detail

- Maße Öffner H x B x T: ca. 7,5 x 6,5 x 3 cm
- Durchmesser Löcher: ca. 1,7 cm
- Gewicht je Öffner: ca. 70 g
- Material: verzinktes Metall
- Farbe: Silber

Wandöffner für Bierflaschen
- Für Küche, Garten, Werkstatt oder Hausbar
- Nie wieder den Flaschenöffner suchen
- Flaschen entspannt mit einer Hand öffnen
- Kein Schäumen und Spritzen von Getränken
- Mit Löchern für die einfache Wandmontage

Lieferumfang
- 5x Wandflaschenöffner
- Ohne Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: flaschen öffner, bar zubehör, beer opener, bier geschenke, bier liebhaber geschenk, bierflaschenöffner, bieröffner, bottle opener, flaschenöffner, kapselheber, kapselöffner, kronkorkenöffner, kronkorkenzieher, männergeschenke, metallflaschenöffner, öffner, opener, wall bottle opener, wand bieröffner, wandflaschenöffner, bar, bier, camper, edelstahl, männer, set, wand, wandmontage, zum anschrauben, biergeschenke für männer, bieröffner für die wand, bieröffner wand, flaschenöffner bar, flaschenöffner camper, flaschenöffner für die wand, flaschenöffner wand, flaschenöffner wand edelstahl, flaschenöffner wandmontage, flaschenöffner zum anschrauben, geschenke männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.