Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0
3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0
3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0
3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0
3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0
3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0
3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0
3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0
3 x Pavillon Seitenteile in Blau/ Weiß 10046028_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046028_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046028_0
EAN/GTIN:
     4052025460280
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

Mit den Seitenplanen im 3er Set machst Du aus Deinem Gartenpavillon ein wettergeschütztes Plätzchen. Die Partyzelt-Seitenteile bieten Schutz vor starker Sonneneinstrahlung, Regen, Wind und Kälte und bewahren zudem Deine Privatsphäre. Dank der Klettverschlüsse lassen sich die Pavillonwände unkompliziert und schnell am Gestell befestigen und auch wieder lösen. Die robusten Zelt-Seitenwände bestehen aus robustem, wasserdichtem Polyester.

Hinweis: Bitte beachte, dass die Maße um ca. 5 % abweichen können.

Pavillon Seitenteile 3er Set im Detail
- Maße Seitenteil mit Fenster H x B: ca. 2 x 4 m / ca. 0,9 kg
- Maße Fenster H x B: ca. 100 x 116 cm
- Maße Seitenteile ohne Fenster H x B: ca. 2 x 3 m / ca. 0,7 kg
- Material: Polyester (120 g/m²)
- Farbe: Blau-Weiß

Seitenwände für Pavillons
- Für Pavillons, Partyzelte und Pergolen mit den Maßen 3 x 4 m
- Schutz vor Sonneneinstrahlung, Regen, Wind und Kälte
- 1 Wand mit dekorativem Fenster lässt Helligkeit ins Innere
- Unkomplizierte Montage dank Klettverschlüssen
- Aus robustem, wasserdichtem, wetterfestem Polyester

Lieferumfang
- 2x Pavillonseitenteil ohne Fenster
- 1x Pavillonseitenteil mit Fenster
- Dekoartikel und Pavillon sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Weiß | Transparent
Gewicht:
0.88 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, Partyzelt-Seitenwand, Pavillon-Seitenteil, Pavillon-Seitenwand, Seitenteil Pavillon, Seitenwand Pavillon, pavillon blau weiß, festzelt weiß, gartenpavillion blau, carport seitenteil, carport seitenwand, partyzelt seitenplane, partyzelt seitenteil, partyzelt seitenwände, partyzelt sichtschutz, pavillon ersatz seitenteile, pavillon seitenplane, pavillon seitenteile, pavillon seitenwand, pavillon seitenwände, pavillon sichtschutz, pavillon wände, pavillon windschutz, pavillon-seitenteile, pergola seitenplane, pergola seitenteile, pergola seitenwand, seitenplane, seitenteile, seitenwand, zelt seitenplane, zelt seitenteile, zelt seitenwände, zeltwand, pavillion seitenteile, pavillion seitenwand, pavillion seitenwande, pavillion seitenwände, pavillon, pergola, pavillon 3x4 wasserdicht stabil winterfest, partyzelt, carport, faltpavillon, pavillion, pavillon 3x4m, pavillon 3x4, pavillon 3 x 4 m, 3x4 m pavillion, blau, weiß, gestreift, polyester, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.