Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta - 100 ml 10046041_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta - 100 ml 10046041_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta - 100 ml 10046041_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta - 100 ml 10046041_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta - 100 ml 10046041_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta - 100 ml 10046041_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta - 100 ml 10046041_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta - 100 ml 10046041_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta - 100 ml 10046041_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046041_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046041_0
EAN/GTIN:
     4052025460419
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit diesen 4 grünen Tonkegeln kannst Du Pflanzen und Blumen während eines heißen Sommers oder Urlaubs automatisch mit Wasser versorgen. Versenke dazu die praktischen Bewässerungshilfen einfach in der Erde und fülle anschließend Wasser hinein. Sobald die Erde zu trocken wird, sickert Wasser durch das durchlässige Material, sodass eine gleichmäßige Wasserversorgung garantiert ist. So kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine grünen Schätze sicher bewässert werden.

Hinweis: Die Tonspitzen sind nicht für Flaschen irgendeiner Art geeignet.

Tonkegel im Detail
- Maße H x D: ca. 12 x 6 cm
- Öffnung D: ca. 2,5 cm
- Volumen: je ca. 100 ml
- Gewicht: je ca. 90 g
- Material: Keramik
- Farbe: Grün, Terrakotta

Gießkegel zur Pflanzenbewässerung
- Bewässerungskugeln in toller, grüner Optik
- Für Zimmerpflanzen, Balkonkästen, Hochbeete uvm.
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Wasserdurchlässiger Ton für bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei kurzen Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer

Lieferumfang
- 4x Bewässerungsstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Hellbraun
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: aqua dripper, balkonbewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugel, bewässerungsspike, bewässerungsspitze, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumenbewässerung, blumengießer, blumenwasserspeicher, blumen wasserspender, gießhilfe, gießkegel, gießkugel, gießsystem, olla, pflanzenbewässerung, pflanzen gieß kegel, pflanzen gießhilfe, pflanzengießer, pflanzentonkegel, pflanzenwasserspeicher, pflanzenwasserspender, plantwatering, selbstbewässerung, self watering, tomatenbewässerung, ton bewässerungskegel, ton bewässerungssystem, ton wasserspender, tonkegel, tonkegelbewässerung, tonspitze, tonspitzen bewässerung, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, urlaubsbewässerung, wasserdosierer, zimmerpflanzenbewässerung, 100 ml, 4er set, automatisch, bewässerung, für balkon, grün, pflanzen, rund, set, terrakotta, urlaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.