Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Karabiner in Schwarz 10046053_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Karabiner in Schwarz 10046053_46
4 x Karabiner in Schwarz 10046053_46
4 x Karabiner in Schwarz 10046053_46
4 x Karabiner in Schwarz 10046053_46
4 x Karabiner in Schwarz 10046053_46
4 x Karabiner in Schwarz 10046053_46
4 x Karabiner in Schwarz 10046053_46
4 x Karabiner in Schwarz 10046053_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046053_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046053_46
EAN/GTIN:
     4052025974794
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Diese Karabiner sind unverzichtbare Begleiter bei Deinen Outdoor-Aktivtäten. Ob Camping, Wandern, Angeln oder Radfahren, die Metallkarabiner mit großer Öffnung tragen und sichern Hängematten, Ausrüstung und sonstiges Zubehör zuverlässig. Für eine hohe Traglast sorgt ihre Fertigung aus besonders robustem Luftfahrt-Aluminium. Auch im Alltagsgebrauch machen die Karabinerhaken eine gute Figur. Nutze sie als Schlüsselanhänger oder für Hundeleinen. Die Verwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Hinweis: Die Metallkarabiner sind nicht zum Klettern geeignet.

Karabiner im 4er Set
- Gesamtmaße: ca. 8 x 5 x 1 cm
- Maße Öffnung: ca. 2,5 cm
- Traglast: bis ca. 1700 kg
- Gewicht: je ca. 22 g
- Material: Luftfahrt-Aluminium 7075
- Farbe: In verschiedenen Farben

Karabinerhaken aus Aluminium
- Metallkarabiner im 4er Set mit praktischem Schnappverschluss
- Hohe Traglast trotz geringem Gewicht dank Fertigung aus Luftfahrt- Aluminium
- Für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Wandern, Angeln, Radfahren uvm.
- Auch als Schlüsselanhänger, für Hängematten, Hundeleinen etc.
- Universelle Begleiter im Alltag mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Lieferumfang
- 4x Schlüsselkarabiner in gewählter Farbe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
1 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: karabiner schlüsselanhänger, karabiner, alu karabiner, aluminium karabiner, carabiner, carabiner clip, feuerwehrkarabiner, karabiner set, karabinerhaken, karabinerhaken schlüsselanhänger, karabinerhaken set, keychain, metallkarabiner, mini karabiner, mini karabinerhaken, rucksack karabiner, schlüssel anhänger, schlüssel karabinerhaken, schlüsselanhänger karabiner, schlüsselanhänger karabinerhaken, schlüsselkarabiner, schwerlast karabinerhaken, sicherheitskarabiner, 5mm, alu, aluminium, blau, bunt, camping, feuerwehr, flach, groß, große öffnung, hängematte, kinder, kinderwagen, klein, metall, mini, mitgebsel, outdoor, rot, rucksack, schaukel, schlüssel, schlüsselanhänger, schwarz, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.