Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0
Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0
Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0
Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0
Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0
Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0
Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0
Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0
Sonnenschirm-Plattenständer in Weiß 10046057_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046057_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046057_0
EAN/GTIN:
     4052025460570
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Der mobile Schirmständer ermöglicht es Dir, Deinen Sonnenschirm überall aufzustellen. Der leichte und kompakte Plattenständer ist schnell auf- und zugeklappt und benötigt nur minimalen Stauraum. Vier klappbare Füße sorgen für einen sicheren Stand des Kreuzständers. Dank der praktischen Einrastfunktion steht der Sonnenschirmständer wackelfrei und kann durch die Kanten zusätzlich mit Steinplatten beschwert werden. So trotzt der weiße Platten-Schirmständer aus robustem Metall auch Wind und Wetter.

Plattenschirmständer im Detail
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 30 x 85 x 85 cm
- Maße geklappt HBT: ca. 41 x 13 x 13 cm
- Kompatible Stangendicke: ca. 19 - 34 mm
- Höhe Halterohr: ca. 27 cm
- Material: Stahl
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Farbe: Weiß

Klappbarer Plattenständer für Sonnenschirme
- Transportabler Sonnenschirmständer mit 4 ausklappbaren Füßen
- Sicherer Stand durch leicht bedienbare Einrastfunktion am Ständer
- Mit Steinplatten beschwert trotzt der Ständer auch windigem Wetter
- Für versch. Sonnenschirme geeignet durch variables Ständerrohr
- Widerstandsfähiger Plattenständer für Sonnenschirme aus Stahl
- Mobiler Einsatz möglich durch Klappfunktion - Platzsparend verstaubar

Lieferumfang
- 1 x Sonnenschirmständer
- Dekorationsartikel und Platten sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
85 cm
Breite:
85 cm
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, Gartenschirm, Kurbelschirm, Sonnenschirm, kurbelschirm weiß, plattenregal, relaxdays sonnenschirm, plattenständer sonnenschirm, ampelschirm ständer, bodenkreuz, kreuzständer, marktschirm ständer, metall plattenständer, platten sonnenschirmständer, platten-schirmständer, plattenständer, schirm base, schirmständer, sonnenschirm plattenständer, sonnenschirmschirmständer, sonnenschirmständer, kreuzständer sonnenschirm, schirmständer für platten, schirmständer für sonnenschirm, schirmständer platten, schirmständer sonnenschirm, schirmständer sonnenschirm groß, schirmständer weiß, sonnenschirmständer ampelschirm, sonnenschirmständer für platten, sonnenschirmständer garten, sonnenschirmständer groß, sonnenschirmständer klappbar, sonnenschirmständer kreuz, sonnenschirmständer kreuzständer, ständer für sonnenschirme, camping, eckig, faltbar, für ampelschirme, sonnenschirm, klappbar, kreuz, kreuzfuß, metall, quadratisch, stahl, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.