Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischaufsteller 5er Set, DIN A4 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung, Hochzeit, Acryl, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischaufsteller 5er Set, DIN A4 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung, Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 5er Set, DIN A4 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung, Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 5er Set, DIN A4 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung, Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 5er Set, DIN A4 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung, Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 5er Set, DIN A4 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung, Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 5er Set, DIN A4 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung, Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 5er Set, DIN A4 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung, Hochzeit, Acryl, transparent
Relaxdays Tischaufsteller 5er Set, DIN A4 Aufsteller, Thekenaufsteller Menükarten, Werbung, Hochzeit, Acryl, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046065_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046065_0
EAN/GTIN:
     4052025460655
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
Erhalte mit den Tischschildern im 5er Set eine praktische Lösung für private und gewerbliche Zwecke. Ob als Aufsteller für Zuhause und bei Feierlichkeiten oder zur Präsentation von Menükarten und Werbematerialien – die vielseitigen Infoständer überzeugen mit ihrem funktionalen L-Design aus transparentem Acryl. Die Thekenaufsteller bieten Platz für Inhalte bis DIN A4 Format. Wechsle den Inhalt des Tischaufstellers, indem Du diesen einfach rückseitig einschiebst.

Tischaufsteller im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30,5 x 21 x 8 cm
- Geeignetes Format: DIN A4
- Gewicht: je ca. 280 g
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent

Thekenaufsteller für Werbematerial oder Menükarten
- Für Menü- und Getränkekarten oder Werbematerialien
- Aufsteller sind für Größen bis DIN A4 geeignet
- Tischschilder für private und gewerbliche Zwecke
- Inhalt jederzeit wechselbar - Einfach rückseitig einschieben
- Aus transparentem Acryl gefertigt - Im schrägen L-Design

Lieferumfang
- 5x Acrylständer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, thekenaufsteller relaxdays, theken aufsteller, tisch-aufsteller a4, tischaufsteller, a4 acryl aufsteller, a4 aufsteller, a4 ständer, acryl ständer, acryl tischaufsteller, acryl werbeaufsteller, acrylaufsteller, aufsteller, bild aufsteller, din a4 aufsteller, display stands, fotoaufsteller, fotoständer, getränkekartenhalter, infoständer, kartenaufsteller, kartenständer, l aufsteller, menükartenhalter, preisaufsteller, preisschilder aufsteller, schildhalter, sign holder, speisekartenhalter, stammtisch aufsteller, thekenaufsteller, tischschild, tischständer, werbeaufsteller, werbung ständer, a4 aufsteller acryl, acryl aufsteller a4, acryl papier a4, aufsteller a4, aufsteller a4 hoch, aufsteller acryl, aufsteller din a4, aufsteller hochzeit, aufsteller tisch, aufsteller werbung, bilderrahmen tischaufsteller, bilderrahmen zum aufstellen, infoständer a4, l aufsteller a4, menükartenhalter transparent, preisaufsteller a4, sitzplan hochzeit aufsteller, thekenaufsteller a4, tischaufsteller a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.